|  |
 |
| Artikel-Nr.: 479-612943419 Herst.-Nr.: 2943419 EAN/GTIN: 04044475288989 |
| |
|
|  |  |
 | - Ebener Anschluss der Anlaufbahn an den Absprungbalken
- Geeignet für Wettkampf und Training
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Absprungbalken mit einer Größe von 122x34x10 cm
- Optimal für Weitsprung und Dreisprung geeignet
Sicher, einfach einzubauen und praktisch: die Sport-Thieme Einbauwanne für Absprungbalken "Weltklasse"Die Sport-Thieme Einbauwanne für Absprungbalken "Weltklasse" eignet sich optimal für den Einsatz bei Wettkämpfen und im Training. Die praktische Einbauwanne lässt sich leicht im Boden einsetzten, wodurch ein schnelles Wechseln der Absprungbalken möglich ist. Die hochwertige Einbauwanne ist in 2 Ausführungen erhältlich. Mit der Einbauwanne von Sport-Thieme lassen sich Absprungbalken mit einer Größe von 122x34x10 cm im Boden befestigen. Produktdetails für die Wanne ohne Höhenverstellung:- Material: Aluminium
- Maße: 122x34x10 cm
- Gewicht: 5 kg
Produktdetails für Wanne mit Höhenverstellung:- Material: Aluminium
- Maße: 122x34x10 cm
- Gewicht: 10 kg
- Höhenverstellbar
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Ohne Höhenverstellung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Balken, Bodenwanne, Wanne, Weitsprungbrett, Blinde, Einbaurahmen, Weitsprung, Weitsprungbalken, Einbauwanne, Einbau, Weitsprungtraining, Weitsprung-Training, Training, Trainingshilfe, Weitsprungtrainingshilfe, Weitsprung-Trainingshilfe, Einlagebrett, Weitsprung-Balken, Einbau-wanne |
|  |  |
| |