Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Laufband "Citta TT5.1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612942100
Hersteller:
     Horizon Fitness
Herst.-Nr.:
     2942100
EAN/GTIN:
     4713375360186
Suchbegriffe:
Laufbänder
laufbänder horizon fitness
laufbänder

  • Aufstiegsplattform erleichtert das Auf- und Absteigen
  • Gelenkschonendes Training dank Dämpfungssystem
  • Elektronische Neigungseinstellung bis zu 10 %
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Horizon Fitness Laufband "Citta TT5.1": Für gelenkschonendes Ausdauertraining
Das Horizon Fitness Laufband "Citta TT5.1" zeichnet sich durch seine umfangreiche Ausstattung aus. Dank der langen Handläufe können sich die Trainierenden ideal festhalten. Die Herzfrequenz wird mittels der integrierten Handpulssensoren an den großen, übersichtlichen Trainingscomputer übertragen. Auch Menschen mit Gleichgewichtsstörungen können mit dem Horizon Fitness Laufband "Citta TT5.1" trainieren. Hierfür bieten sich extra lange Handläufe an, die optional erhältlich sind. Darüber hinaus bietet das dämpfende Variable Response Cushioning System einen hohen Laufkomfort.

Ausstattung:
  • Blacklit LCD-Fenster
  • Lange Handläufe
  • Handpulssensoren
  • Pulsempfänger für Brustgurt (Brustgurt optional)
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Variable Response Cushioning (VRC) Dämpfungssystem
  • Klappmechanismus
  • Trinkflaschenhalterung
  • Ablagefläche
  • USB-Ladeanschluss
  • Farbe: Schwarz-Gold

Trainingscomputer:
  • 8 Trainingsprogramme: Manuell, Geschwindigkeitsintervall, Zielherzfrequenz, Gewichtsreduzierung, Zielprogramme (Strecke, Kalorien, Schritte), Hügellauf, Berglauf, Benutzer
  • Anzeige von: Zeit, Strecke, Steigung, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Motordauerleistung: 2,5 PS
  • Geschwindigkeit: 0,8-16 km/h
  • Neigungsverstellung: 0–10 %
  • Programme: 8
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 100 kg; Geräte bis 110 kg
  • Laufflächenbreite: 46 cm
  • Bandstärke: 1,4 mm
  • Lauffläche (LxB): 127x46 cm
  • Ausstattung: Klappbar; Handpuls; Höhenausgleich; Transportrollen; Handläufe
  • Max. Benutzergewicht: 115 kg
  • Gerätegewicht: 88 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 180x85x133 cm
  • Klappmaße (LxBxH): 99x85x161 cm
  • Max. Belastbarkeit Steigungsmotor: 115 kg
  • Laufdeck: 16 mm
  • Laufrollendurchmesser: 3,85 cm
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Ablage für IPod und MP3 Player
  • Trainingscomputer: Strecke; Geschwindigkeit; Steigung; Herzfrequenz; Kalorien; Zeit
  • Trainingsprogramme: Intervall; Manuell
  • Schnittstelle: USB
  • Anzahl Trainingsprogramme: 8
  • Abstellmaße (LxBxH): 99x85x161 cm

Weitere Suchbegriffe: Laufband, Hometraining, cardiotrainer, Laufbänder-Zubehör, Cardio, Horizon, Fitness, Ausdauertraining, Ausdauer, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Cardiogerät, Home-Gym, Cardio-Gerät, Fitnessgeräte, für, Zuhause, Laufband-Training, Ausdauer-Training, Fitnessstudio, Studio, klappbar, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Home, Gym, verbessern, home, workout, Homeworkout, Homefitness, Homegym, zuhause, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.257,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,64*
€ 1.671,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,05*
€ 1.663,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,85*
€ 1.601,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,11*
€ 1.556,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,69*
€ 1.496,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.