Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisschläger-Set "Champ 2.0"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612937117
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2937117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger

  • Für Schule und Verein
  • Taipan-Belag mit ITTF-Zertifikat
  • Inkl. Aufbewahrungstasche und TT-Bällen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tischtennisschläger-Set "Champ 2.0" "Champ 2.0": Ausgezeichnet für die Schlagart Spin
Mit dem Tischtennisschläger-Set "Champ 2.0" "Champ 2.0" von Sport-Thieme liegen Sie richtig! Das Set besteht aus 12 Sport-Thieme Tischtennisschlägern "Champ", einer praktischen Aufbewahrungstasche für die Schläger und hochwertigen 144 Tischtennis-Bällen. Die Bälle kommen im praktischen Karton, wodurch sie sich leicht lagern lassen.

Produktdetails Schläger:
  • Konkave Griff-Form
  • ITTF-zugelassener Taipan Belag mit Spin und innenliegenden Noppen
  • Schwammstärke: 1,8 mm

Produktdetails Tasche:
  • Platz für 14 Schläger
  • Größe (LxBxH): 24x18x30 cm
  • Farbe: Schwarz-Weiß

Produktdetails Bälle:
  • Material: ABS-Plastik
  • ø: 40 mm

  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Belagart: Taipan

Weitere Suchbegriffe: sport-thieme tischtennisschläger, tischtennis schläger, Zubehör, Tischtennis-Bälle, Tischtennisschläger-Set, Tischtennis-Schläger-Set, Ball, bälle, Tischtennisschläger-Tasche, in, Schule, im, Verein, spielen, Tischtennis-Aufbewahrungstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 130,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 163,56*
€ 194,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 161,45*
€ 192,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 155,59*
€ 185,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 144,97*
€ 172,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 130,01*
€ 154,71
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.