Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polanik Wettkampfdiskus "CCD14 Carbon" 1,50 kg, ø 201 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612934235
Hersteller:
     Polanik
Herst.-Nr.:
     2934235
EAN/GTIN:
     05907751203696
Suchbegriffe:
Wettkampf-Diskus
wettkampf diskus

  • Wird inklusive Tragebeutel geliefert.
  • World-Athletics-zertifiziert
  • Für Fortgeschrittene und Profis geeignet
  • Sehr leichte Seitenscheiben aus Carbonfasern
  • Durch Stahlkern im Messingring äußerst schlagfest


Polanik Diskus "CCD14 Carbon" - für höchste Turnier-Ansprüche
Der Polanik Diskus "CCD14 Carbon" zeichnet sich durch seine extrem leichten Seitenscheiben aus Carbonfasern aus. Diese ermöglichen es, die Verteilung des zulässigen Gesamtgewichts auf den Außenring zu konzentrieren. Dadurch kann eine höhere Wurfweite erzielt werden. Eine weitere Besonderheit ist der Stahlkern im Messingring, der den Außenring äußerst schlagfest auf Rasenflächen macht. Es gibt keine Mittelscheiben. Bei dem Polanik Diskus "CCD14 Carbon" handelt es sich um einen reinen Wettkampf-Diskus für Fortgeschrittene und Profis, der für DLV- und World-Athletics-Turniere zulässig ist. Der Diskus im schwarz-goldenen Design wird mit einer passenden Polanik-Tragetasche geliefert.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zertifikat: World Athletics
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Ringmaterial: Messing; Stahl
  • Farbe: Schwarz-Gold
  • Korpusmaterial: Carbon
  • Durchmesser: 20,1 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,50 kg, ø 201 mm
Weitere Suchbegriffe: Diskus, Carbon-Diskus, Carbondiskus, Carbon, Disken, Diskusse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik
2934222
ab € 186,11*
Ähnlich
Polanik
2934251
ab € 203,86*
Ähnlich
Polanik
2934264
ab € 218,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.