| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612932503 Herst.-Nr.: 2932503 EAN/GTIN: 04044475234269 |
| |
|
| | |
| - Für Kindergarten, Schule und Verein
- Hilfsmittel beim Lernen und Üben von Technik und Taktik
- Das Material ist extrem strapazierfähig und rutschfest
- Stolperfreies Überlaufen der Markierungen
- Neue Markierungen werden schnell geschaffen
Sport-Thieme Bodenmarkierungs-Set "Scheiben" – eine runde SacheDas Sport-Thieme Bodenmarkierungs-Set "Scheiben" besteht aus 8 Scheiben in den Farben, Blau, Rot, Grün und Gelb. Aus hochwertigem Gummi gefertigt, sehr strapazierfähig und rutschfest sind die Scheiben ideal zum Markieren von Spieltaktiken auf dem Spielfeld. Aber auch für Lauf- und Bewegungsspiele, wie Feuer, Wasser, Blitz eignen sich die Markierungsscheiben. Mit ihrer handlichen Größe und dem geringen Eigengewicht können Kinder die Bodenmarkierungen selbst hinlegen und so ihre eigenen Wege markieren. Ihr Vorteil: Die Markierungshilfen hinterlassen keine Klebespuren am Hallenboden. Produktdetails:- Aus speziell entwickeltem Gummi
- Sehr strapazierfähig
- Rutschfest
- Stärke: 3 mm
- Maße: ø 23 cm
- Gewicht: 180 g
- Produktart: Markierungsscheiben; Bodenmarkierungen; Markierungshilfe
- Sportart: Badminton; Basketball; Fußball; Handball; Leichtathletik; Volleyball
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, boden leitmarkierung, Bodenmarkierung, Markierungs-Hilfe, Bodenmarkierungen, Trainingshilfe, Markieren, Markierungsscheiben, Bodenmarkierungsset, Markierungsplättchen, Trainingshilfeset, Bodenmarkierungspads, Markierungspads, Akademie-Artikel, Bodenmarkierungspunkt, Bodenmarkierungspunkte, Trainingshilfen, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, trainingshilfe, handball, Schwimmen, Bodenmarkierungs-Set, Gummimarkierung, Bodenscheiben, Bodenmarkierungsscheiben, Bodenmarkierungsscheibe, Markierungs-Hilfen, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine, Geschäfte, Konzept, zur, Wegeführung, Abstandsmarkierungen, Wegekonzept, Abstandsmarkierung, Farbkreise, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein |
| | |
| |