Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum-tech Fallschutzplatte "Puzzle mat 3D" Grün,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612927725
Hersteller:
     Gum-tech
Herst.-Nr.:
     2927725
EAN/GTIN:
     4260452440427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Puzzle-Matten
Fallschutzplatten
Fallschutz
Puzzel-Matten

  • Für Kitas, Schule, Spielplätze, Schwimmbad und Sportstätten
  • Für viele Untergründe geeignet: Kies, Schotter, Beton, Erde
  • Einfaches, schnelles Verlegen: Ohne Kleber, Steckverbinder
  • 3D Verknüpfung ist fest und kompensiert Unebenheiten
  • DIN EN 1177 zertifiziert


Gum-Tech Fallschutzplatte "Puzzle mat 3D": Für jeden Untergrund
Fallschutzplatten aus nachhaltigem Recycling-Gummigranulat. Sickerfähig, robust und rutschfest. Dank 3D-Verknüpfung einfaches und schnelles Zusammenstecken, eine feste horizontale und vertikale Sicherung, sowie einfaches Platten austauschen bei der Wartung. Platten können für den Wegebau oder mobile Projekte verwendet werden. Die Gum-Tech Fallschutz Puzzlemattenstücke erleichtern Ihnen das Verlegen und Austauschen des Fallschutzes auf Spielplätzen und anderen Außenspielbereichen. Das Besondere des Fallschutzes ist ihre 3D-Verknüpfung, die ein kinderleichtes Verlegen der Gum-Tech Fallschutzplatte "Puzzle mat 3D" möglich macht.

Hinweis:
Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 10 m² fällt ein Mindermengenzuschlag von 100 € an.
Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 20 m² beträgt der Zuschlag 50 €.

  • Material: Gummigranulat
  • Maße: 55x55 cm
  • Fallhöhe: Bis 280 cm
  • Norm: DIN EN 1177
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
  • Max. Fallhöhe: 280 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Stärke:
8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gum-tech
2853736
ab € 23,93*
Ähnlich
Gum-tech
2853635
ab € 27,38*
Ähnlich
Gum-tech
2927738
ab € 33,08*
Ähnlich
Gum-tech
2853723
ab € 23,99*
Ähnlich
Gum-tech
2853622
ab € 26,87*
Ähnlich
Gum-tech
2853710
ab € 22,92*
Ähnlich
Gum-tech
2853619
ab € 26,93*
Ähnlich
Gum-tech
2927712
ab € 31,97*
Ähnlich
Gum-tech
2853707
ab € 23,03*
Ähnlich
Gum-tech
2853606
ab € 26,80*
Ähnlich
Gum-tech
2927709
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.