Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC Boomblaster "RV-NB300DAB"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612927406
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     2927406
EAN/GTIN:
     04975769462184
Suchbegriffe:
Radio
jvc radio
radio

  • Ideal für Fitness-Studio & Kursbetrieb
  • Bluetooth-Streaming von Smartphone/Tablet
  • DOT Matrix Display mit mehrzeiliger Anzeige
  • Tasten-Fernbedienung für alle wichtigen Funktionen
  • Mit 16 cm Subwoofern


JVC Boomblaster "RV-NB300DAB": Starker Klang und komfortable Einstellmöglichkeiten
Mit dem JVC Boomblaster "RV-NB300DAB" empfangen Sie digital in ausgezeichneter DAB+-Qualität. 4 integrierte Verstärker sorgen für einen kraftvollen Sound mit tiefem Bass. Die Gesamtausgangsleitung beträgt 60 Watt. Mit dem integrierten Equalizer passen Sie komfortabel und individuell den Klang an. Den Basspegel steuern Sie über einen extra Regler aus.

Ausstattung JVC Boomblaster "RV-NB300DAB":
  • 60 Watt Verstärker
  • 2x160 mm Subwoofer und 2x100 mm Mittelhochtöner
  • Bluetooth-Streaming von Smartphone/Tablet
  • CD Laufwerk & USB-Port mit Repeat/Random Wiedergabe
  • DAB+/UKW-RDS Empfänger
  • Rückseitiger Mikrofon- und Gitarreneingang (6,3 mm Klinke)
  • Frontseitiger Kopfhöreranschluss und Aux-in (3,5 mm Klinke)
  • DOT Matrix Display mit mehrzeiliger Anzeige
  • Lautsprecher mit farbiger, mehrstufiger Effektbeleuchung
  • Tasten-Fernbedienung für alle wichtigen Funktionen
  • Optional Akku-Pack nachrüstbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Produktdetails:
  • Maße (BxHxT): ca. 69,6x26,2x26,5 cm
  • Gewicht: ca. 7,32 kg

  • Für Raumgrößen: bis ca. 150 qm.
  • Ausgangsleistung: 60 Watt
  • Anschlüsse: 1 USB-Anschluss; Mikrofon-Eingang; 6,3 mm Klinke-Eingang; 3,5 mm Klinken-Eingang (AUX-Anschluss); Gitarren-Eingang; Kopfhörer-Anschluss
  • Funktionen: Fernbedienung CD; Bluetooth-Funktion; Effektbeleuchtung
  • Zubehör: Fernbedienung
  • Abspielgeräte: CD; USB
  • Betriebszeit über Akku: 10 Stunden
  • Lautsprecher: 2 Stück 16 cm Subwoofer; 2 Stück 10 cm Mittelhochtöner

Weitere Suchbegriffe: Musikanlagen, Musikanlage, Beschallungsanlage, Beschallungsanlagen, Ghettoblaster, Boomblaster, mobile, soundgeräte, JVC, Ausdruckstanz, Mobile, mobil, Musikgerät, Musikgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,63*
€ 370,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,14*
€ 314,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.