Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRX Suspension Trainer "Move"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612924003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2924003
EAN/GTIN:
     00847585009420
Suchbegriffe:
Schlingentrainer
Slingtrainer

  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • Einfache Längenverstellung durch Stahlschlitten
  • Ausgleichsschlaufe für einarmige Übungen
  • Moosgummi-Griff für perfekten Gripp
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der TRX Suspension Trainer "Move": Das Fitnessstudio für kleine Räume
Der TRX Suspension Trainer "Move" ist ein hochwertiger Schlingentrainer aus Industrienylon für das Ganzkörpertraining mit dem eigenen Körpergewicht. Ausgestattet ist das Trainingsgerät mit einem Stahlschlitten, wodurch die Längenverstellung der Schlingen noch einfacher funktioniert. Dank der langlebigen Moosgummigriffe verfügen Sie jederzeit über einen rutschfesten Griff und können sich so ganz auf das Training konzentrieren. Der mitgelieferte TRX Türanker dient der sicheren und schnellen Befestigung am Türrahmen. Perfekt, um auch bei veränderten räumlichen Gegebenheiten das gewohnte Workout zu absolvieren – z.B. in Trainingslagern. Vor allem bei einarmigen Übungen sorgt die Ausgleichsschlaufe für eine optimale Trainingsperformance.

Produktdetails:
  • Gurtbreite: 2,5 cm
  • Gewicht: 450 g

Lieferumfang:
  • TRX MOVE Suspension Trainer
  • Moosgummigriffe
  • TRX Suspension Anchor mit Zwischenverankerungsschleifen
  • TRX Door Anchor PRO
  • TRX Aufbewahrungs- und Transportbeutel
  • 30 Tage kostenloser Zugang zur TRX-App

  • Material Seil: Industrienylon
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Lieferumfang: Tasche; 30 Tage kostenloser Zugang zur TRX-App
  • Material Griffe: Moosgummi
  • Max. Belastbarkeit: 159 kg
  • Aufhängehöhe: 1,90-2,75 m
  • Farbe: Schwarz-Gelb

Weitere Suchbegriffe: TRX, Schlingentraining, Suspension, Training, Suspensiontrainer, Türanker, Trainer, Schlingentainer, Körpergewichtstraining, Suspensionstraining, Schlingenbesteck, Körpergewichtstrainer, Schlingengerät, Körpergewichts-Training, Schlingen-Training, Schlingen-Trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 127,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.