Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Stirnlampe "Explore 4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612911915
Hersteller:
     Silva
Herst.-Nr.:
     2911915
EAN/GTIN:
     7318860204531
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

  • Wasserdicht, auch bei Regen und zum Überqueren von Gewässern
  • Lange Funktionsdauer von bis zu 120 Stunden
  • Multifunktionell durch verschiedene Modi zum Einstellen
  • Optimale Sicht durch Silva Intelligent Light
  • Variable Befestigung durch Stirnband- und Gürtelclip


Silva Stirnlampe "Explore 4": Perfekte Sicht nah und fern
Die Silva Stirnlampe "Explore 4" bietet durch variable Einstellmöglichkeiten vielseitige Funktionen beim Orientierungslauf. Für allzeit perfekte Sicht ist die leistungsstarke Lampe mit der Intelligent Light Lichtverteilungs-Technologie ausgestattet. Diese kombiniert ein Weitwinkelflutlicht mit einem weit reichenden Spotlicht. Das ermöglicht gleichzeitig peripheres Sehen und Sehen in die Ferne. Der Läufer hat 3 verschiedene Leuchtmodi zur Auswahl: "Weiß" für bis zu 350 Lumen, "Rot" für optimale Nachtsicht und "Orange" zum Kartenlesen.

Maximaler Komfort in jeder Lage
Leichte Materialien verleihen dem Läufer ein angenehmes Tragegefühl. Das weite, rutschsichere Stirnband lässt sich individuell an den Kopfumfang eines jeden Trägers anpassen. Alternativ ist auch eine Befestigung mit Clip am Gürtel oder Rucksack möglich. Die wasserdichte Verarbeitung erlaubt die Nutzung beim Überqueren von Gewässern und bei Regen. Auch bei Kälte und Schnee bietet diese Stirnlampe höchsten Bedienkomfort, denn der große Ein- und Abschaltknopf lässt sich sogar mit Handschuhen leicht drücken. Eingeschaltet in der Aufbewahrungstasche ist die Lampe ebenfalls als angenehmes Pausen-Licht nutzbar.

Optimale Einsatzbereitschaft
Mit 3 Alkali-Batterien lassen sich, je nach gewähltem Helligkeitsmodus, zwischen 55 und 120 Stunden Brenndauer erzielen. So ist die Leuchte auch für längere Strecken bestens geeignet. Beim Ausschalten zeigt eine LED vorne an der Stirnlampe den Ladezustand an und garantiert optimale Einsatzbereitschaft. Diese Anzeige bleibt 3 Sekunden lang aktiv und zeigt entweder grünes Licht (guter Ladezustand), oranges Licht (mittlerer Ladezustand) oder rotes Licht (frische Batterien erforderlich).

Produktdetails:
  • Material: ABS, Aluminium, PC, TPU
  • Maße Lampe (LxBxH): 70x40x40 mm
  • Maße Stirnband: 45 bis 65 cm dehnbar, Breite: 3 cm
  • Gewicht (Lampeneinheit): 53 g
  • Gewicht (inkl. Batterien): 86 g
  • Farbe Lampe: Schwarz
  • Farbe Stirnband: Schwarz
  • Akku- und Batterietypen: 3 AAA
  • Lichtreichweite (Max/Mittel/Min): 75 m/50 m/10 m
  • Lumen (Max, Mittel, Min): 350, 150, 15 Lumen
  • Leuchtdauer bei +20 °C Max/Mittel/Min: 40 h/45 h/55 h
  • Leuchtdauer bei -5 °C Max/Mittel/Min: 35 h/40 h/45 h
  • Wasserdichtigkeit: IPX7
  • Betriebstemperaturbereich: -20º bis +60 C
  • Lagertemperaturbereich: -20 bis +35 º C

Lieferumfang:
  • 1 Stirnlampeneinheit
  • 1 Stirnband
  • 3 AAA-Batterien (nur Explore 3)
  • 1 Helmhalterung inkl. Klebeband
  • 1 Kurzanleitung

  • Produktart: Stirnlampe

Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Orientierungslauf, Zubehör, Orientierungslauf-Zubehör, Stirnlampen, Orientierungslaufzubehör, wasserdicht, Taschenlampen, Lampen, Outdoor, Taschenlampe, Lampe, Stirn-Lampe, Stirn-Lampen, Nachtlauf, Orientierungslauf-Stirnlampe, Stirnlicht, Kopf-Lampe, Kopf-Licht, Kopflicht, Sport, Outdoor-Sport, Outdoorsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.