Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handball "Blue Pro" Größe 1,Neue IHF-Norm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612911016
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2911016
EAN/GTIN:
     04044475232203
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Besonders hochwertig durch starkes Obermaterial
  • Neue IHF-Norm: Angepasste Größen
  • Hergestellt aus original koreanischem Wettkampf-Material
  • Sehr griffig dank Schaumpolsterung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Handball "Blue Pro": Wettkampf- und Trainingsball
Der Sport-Thieme Handball "Blue Pro" ist aus original koreanischem Wettkampf-Material hergestellt. Das starke Obermaterial aus Polyurethan und die zusätzliche, äußerst griffige Schaumpolsterung machen den Handball besonders hochwertig. Dank seiner Rubber-Grip-Oberfläche ist kein Harz oder Haftmittel erforderlich. Ob beim Fangen, Werfen oder Prellen, der Spielball bietet bei jedem Training erstklassige Spieleigenschaften. Die Handbälle Größe 1 und 2 besitzen einen 3-lagigen Aufbau, wobei die Ballgröße 3 einen 4-schichtigen Aufbau besitzt – der Trainings-Handball ist somit weicher, robuster und kann sich mit den Wettkampfbällen messen. Alle Wettkampfbälle der großen Marken besitzen nämlich einen 4-schichtigen Aufbau.

Produktdetails:
  • Material: 1,4 mm starkes Polyurethan

  • Handballtyp: Wettspielball
  • Größe: 1
  • Spielklasse: Weibliche Jugend D–C; Männliche Jugend D
  • Altersklasse: 10–12 Jahre; 10–14 Jahre
  • Gewicht: 290–315 g
  • Umfang: 49–51 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Blase: Latex
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Harz geeignet: Ja
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 1
Ausführung:
Neue IHF-Norm
Weitere Suchbegriffe: handball gr 1, handball, sport-thieme handball, Bälle, Ball, Trainingsball, Handball-Training, Handball-Ball, Handball-Bälle, Wettkampf, Handballbälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2911003
ab € 19,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
2911061
ab € 19,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
2911032
ab € 19,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
2911074
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.