Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handball "Blue" Größe 1,Neue IHF-Norm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612910710
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2910710
EAN/GTIN:
     04044475232081
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball gr 1
handball

  • Neue IHF-Norm: Angepasste Größen
  • Griffige Oberfläche für perfektes Ballgefühl
  • Latexblase mit optimalem Rücksprung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Handball "Blue": Robust und langlebig
Der Sport-Thieme Handball "Blue" bietet einen hervorragenden Einsatz im Sport in Schule und Verein. Die 3-lagige PU-Oberfläche sorgt für ein optimales Ballgefühl. Die Latexblase bewirkt einen idealen Rücksprung. Der robuste Trainingsball ist für die hohen Anforderungen im Schul- und Vereinssport geschaffen. Er ist in verschiedenen Größen für die jeweilige Altersgruppe erhältlich.

  • Handballtyp: Trainingsball
  • Größe: 1
  • Spielklasse: Weibliche Jugend D–C; Männliche Jugend D
  • Altersklasse: 10–12 Jahre; 10–14 Jahre
  • Gewicht: 290–315 g
  • Umfang: 49–51 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Blase: Latex
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Harz geeignet: Ja
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Farbe: Blau
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 1
Ausführung:
Neue IHF-Norm
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme handball, Bälle, Ball, Handballtraining, Wurftraining, Handball-Ball, Handball-Bälle, Wurftrainer, Handballbälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2910707
ab € 12,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
2910765
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.