Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handball "Mini" Größe 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612910619
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2910619
EAN/GTIN:
     04044475232067
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball gr. 0
handball

  • Speziell für Kinder und junge Schüler
  • Der perfekte Einstieg in den Handball-Sport
  • Ideal auch als Lernball für Wurf- und Fangübungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Handball "Mini": Zum Heranführen an den Handball-Sport
Der Sport-Thieme Handball "Mini" in Größe 00 und Größe 0 ist der erste Handball für die kleinen Sportler und speziell auf die Bedürfnisse der Kinder und jungen Schüler angepasst. Mit diesem kleinen Trainingsball können die Kids an die schnelle und beliebte Ballsportart herangeführt werden und sammeln so ihre ersten Handball-Erfahrungen. Dabei entsprechen Oberfläche und Beschaffenheit des Balles exakt den Trainingsbällen für die Großen. Damit wird ein späterer Wechsel zu den Bällen Blue, School und Grippy leicht gemacht.

  • Handballtyp: Miniball
  • Größe: 0
  • Altersklasse: 8–10 Jahre
  • Spielklasse: Junioren/E-Jugend
  • Umfang: 47–48 cm
  • Gewicht: 215–230 g
  • Einsatzbereich: Training
  • Blase: Latex
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Harz geeignet: Ja
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Farbe: Blau
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 0
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme handball, Bälle, Ball, Handball-Ball, Handball-Bälle, für, Kinder, Minis, Jugend, Handballbälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2910606
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.