Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volley Weichschaumball "Mini Volleyball"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612885504
Hersteller:
     Volley
Herst.-Nr.:
     2885504
EAN/GTIN:
     04260189037075
Suchbegriffe:
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weichschaumbälle
Volleyball

  • Extra-klein und ideal für Kinder ab 4 Jahren
  • Weiche Oberfläche minimiert das Verletzungsrisiko
  • Ermutigt zu angstfreiem Spiel
  • Gutes Sprungverhalten
  • Sehr hygienisch da abwaschbar


Volley Weichschaumball "Mini-Volleyball"– ein perfekter Partner für Volleyball-Anfänger
Der Volley Weichschaumball "Mini-Volleyball" besteht aus weichem PUR-Weichschaumstoff mit einer PUR-Beschichtung. Er unterstützt Kinder beim Einstieg in das Volleyballspiel optimal, denn er besitzt vergleichbare Eigenschaften wie ein Leder- oder Kunststoffball in Bezug auf Größe, Gewicht und Sprungvermögen. Gleichzeitig beugt seine weiche Beschaffenheit Fingerverletzungen vor. Somit fördert der weiche Trainingshelfer das angstfreie Spiel. Zudem überzeugt er durch einwandfreie Hygiene, denn Sie können seine Oberfläche leicht und schnell mit Wasser reinigen.

  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Balltyp: Soft-Volleyball; Leichtball; Trainingsball; Anfängerball; Schaumstoffball
  • Gewicht: 190 g; 185 g
  • Farbe: Weiß
  • Umfang: 61-63 cm; ca. 62 cm
  • Material: Schaumstoff mit ELE-Elefantenhaut
  • Durchmesser: 20 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Volleybälle, volley schaumstoffball weiß, schaumstoffbälle volley, schaumstoffbälle, Volleyballtraining, Volleyballübungen, Volleyballstunde, Schulvolleyball, Abwurfball, Abwurfbälle, Kinder, Kinder-Volleyball, spielen, Weichschaumvolleyball, Weichschaumvolleybälle, Volleyballspiel, Mini-Volleyball, Mini-Volleybälle, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Kindergarten, Grundschule, Anfänger, Training, Volleyball-Training, Einsteiger, Kinder-Volleybälle, Kindervolleybälle, Minivolleyball, Mini, Minivolleybälle, Weicher, Weichschaum, Weichschaum-Volleyball, Weichschaum-Volleybälle, Schulvolleybälle, Abwerfball, Abwerfbälle, Schaumstoffball, Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.