Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nordic Walking Stöcke-Set "Premium"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612869504
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2869504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nordic Walking
Nordic Walking Set
Nordic Walking Stöcke
Wanderstöcke

  • Top-Angebot für größere Gruppen
  • Länge der Stöcke individuell einstellbar
  • Inkl. Tragetasche für Aufbewahrung und Transport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Nordic Walking Stöcke-Set "Premium": Alles drin
Das Sport-Thieme Nordic Walking Stöcke-Set "Premium" ist das ideale Set für Fitnesskurse, Reha und Arbeitsgemeinschaften. Die robusten Sport-Thieme Nordic Walking Stöcke "Premium Track" sind per Spin-Verschluss individuell einstellbar und können optimal an die Körpergröße der Walker angepasst werden. Die ergonomischen Griffe mit Kork-Überzug liegen angenehm in der Hand. Zusammen mit den integrierten Handschlaufen unterstützen sie die korrekte Stockhaltung und optimale Gleitbewegung. Dank des Teleskopsystems können Sie die Nordic Walking Stöcke nach dem Training schnell in der mitgelieferten Stocktasche verstauen. Die Tasche bietet Platz für alle 15 Paar Nordic Walking Stöcke.

Produktdetails:
  • Material Tasche: robuster Nylonstoff
  • Stärke des Korks: 2-3 mm
  • Maße Tasche (LxBxH): 124x19x28 cm
  • Farbe Stöcke: Blau-Schwarz
  • Farbe Tasche: Blau

  • Stock-Ausführung: Verstellbare Stocklänge
  • Für wen: Fitnesssportler; Freizeitsportler
  • Material: Aluminium
  • Sonderausstattung: Verstellbare Stocklänge
  • Stocklänge: 100-135 cm
  • Gewicht: 300 g
  • Griff: Evolution-Griff-Kork
  • Schlaufe: Handschlaufe

Weitere Suchbegriffe: Spiele-Sets, sport-thieme nordic walking stöcke, nordic walking set, Nordic, Walking,, Zubehör, Walking, Walken, Walking-Stöcke, Walking-Stock, Walkingstöcke, Nordicwalkingstöcke, Nordic-Walkin-Stöcke, Nordic-Walking-Stöcke, Walkstöcke, Walkstock, Walkingeinheit, Walkingstock, Stöcke, Stock, Nordicwalking, Nordic-Walking-Stock, Nordic-Walking, Noridc, Waöking-Stöcke, Set, Nordic-Walking-Set, Nordicwalkingset, Nrodic-Walking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 390,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 476,13*
€ 566,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 460,16*
€ 547,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 420,06*
€ 499,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 411,41*
€ 489,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 390,52*
€ 464,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.