Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Fitnessgeräte
>
Laufbänder
>
Artikel
Nohrd Laufband "Sprintbok" Eiche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612868019
Hersteller:
NOHrD
Herst.-Nr.:
2868019
EAN/GTIN:
4262469850732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laufbänder
laufbänder
30 % höhere Effizienz als bei herkömmlichen Laufbändern
Besonders angenehmes Training dank Vibrationsreduktion
Gelenkschonend und natürlich Laufen dank Laufflächensteigung
Pflegeleicht da wartungsfrei – kein Ölen oder Schmieren
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das NOHrD Laufband "Sprintbok": Echtes Laufgefühl ohne Motorsteuerung
Das NOHrD Laufband "Sprintbok" ist ein echter Fitnessgerät-Hingucker und verfügt über eine geschwungene, leichte Form mit edlem Holzrahmen und Lamellenlauffläche. Der Holzrahmen reduziert die Vibration und schafft damit ein besonders angenehmes Training. Die Lauffläche besteht aus 62 mit Linoleum beschichteten Holzlamellen, welche die Laufstöße hervorragend abdämpfen. Zudem verspricht die Laufflächensteigung ein einfaches und natürliches Laufgefühl sowie einen 30 % höheren Kalorienverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Laufbändern durch höheren Krafteinsatz.
Macht das Training besonders
Das motorlose und gekurvte Laufband ermöglicht ein selbstbestimmtes, stufenloses Laufworkout und wird ausschließlich von der Beinkraft des Läufers angetrieben. Somit ist neben einem entspannten Walk auch ein Sprint mit Höchstgeschwindigkeit möglich. Dabei passt sich das Laufband automatisch an den Läufer an. Mit den 2 integrierten Laufrollen können Sie das Fitnessgerät leicht verschieben.
Weitere Produktdetails:
Material Fassung: Holz
Material Gestell: pulverbeschichtetes Metall
Material Lauffläche: Holzlamellen, mit Linoleum beschichtet
Breite des Holzrahmens: 8 cm
Free Training (keine WLAN-Verbindung erforderlich):
Anzeige aller Leistungsdaten:
Zeit
Distanz
Laufgeschwindigkeit
Pace: Aktuelle Zeit auf einen Kilometer
Pace: Aktuelle Zeit auf zehn Kilometer
Durchschnittliche Laufgeschwindigkeit
Herzfrequenz
Einsatzbereich: Professionell
Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 160 kg; Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 100 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 130 kg; Geräte bis 110 kg
Stromversorgung: Batteriebetrieb
Max. Benutzergewicht: 160 kg
Laufrollendurchmesser: 6 cm
Laufflächenbreite: 45 cm
Lauffläche (LxB): 160x45 cm
Bandstärke: 21 mm
Aufstellmaße (LxBxH): 180x86x140 cm
Gerätegewicht: 120 kg
Anzahl Trainingsprogramme: 3
Ausstattung: Handläufe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eiche
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Laufbänder
Weitere Suchbegriffe:
Laufband
,
für
,
Profis
,
Laufband-Training
,
Laufbandverlängerung
,
NOHrD
,
Profilaufband
,
Profilaufbänder
,
Fitnesslaufband
,
Fitnesslaufbänder
,
Fitnessstudio
,
Studio
,
Trainingsgeräte
,
Abnehmen
,
Allgemeine
,
Fitness
,
verbessern
,
Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.776,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.776,92*
€ 6.874,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.716,91*
€ 6.803,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.557,78*
€ 6.613,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.494,66*
€ 6.538,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.478,31*
€ 6.519,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nohrd Laufband "Sprintbok" Club Sport (Esche, gebeizt)
NOHrD
2868022
€ 5.778,14*
Ähnlich
Nohrd Laufband "Sprintbok" Kirsche
NOHrD
2868035
€ 6.047,44*
Ähnlich
Nohrd Laufband "Sprintbok" Nussbaum
NOHrD
2868048
€ 6.278,53*
Ähnlich
Nohrd Laufband "Sprintbok" Schwarz (Buche)
NOHrD
2868051
€ 5.778,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.