Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Medizinball "Dual Grip" 9 kg, Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612866967
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2866967
EAN/GTIN:
     4044475228947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinball
medizinball

  • Strapazierfähig, hohe Abriebfestigkeit, leicht abwischbar
  • Behält selbst bei häufigem Training seine Form
  • Mehr Einsatzmöglichkeiten als beim klassischen Medizinball
  • Geeignet als Hantel, Medizinball oder Kettlebell
  • Trainiert Kraft und Ausdauer im gesamten Körper


Sport-Thieme Medizinball "Dual Grip": Robust und flexibel
Der Sport-Thieme Medizinball "Dual Grip" ist aus Gummi gefertigt und besonders strapazierfähig. Sein rutschfestes Obermaterial hat eine hohe Abriebfestigkeit, sodass der Ball selbst bei häufigem Training seine schöne runde Form behält. Besonders wichtig: Der Medizinball ist abwaschbar und daher besonders hygienisch.

  • Material: Gummi
  • Füllung: Luftgefüllt
  • Gewicht: 9 kg
  • Durchmesser: 28 cm
  • Umfang: ca. 88 cm
  • Farbe: Dunkelblau

Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg, Dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Gewichtsbälle, Core-Training, Zirkeltraining, Funktionstraining, Functional, Training, funktionelles, Medizinbälle, mit, Griff, Griffen, Akademie-Artikel, Gummimedizinball, Core-Trainer, Doppelgriffball, Gewichtsball, Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Coretraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Coretrainer, Zirkel-Training, HIIT, core, Gewichts, Ball, Bälle, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2866970
ab € 66,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
2866909
ab € 36,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
2866912
ab € 40,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
2866925
ab € 45,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2866938
ab € 55,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
2866941
ab € 59,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
2866954
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.