Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Stretch Premium" Grün,Kinder, (Bx...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612865821
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2865821
EAN/GTIN:
     04044475228602
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsweste (Sport)
Mannschaftsweste
Markierungshemden
Sport-Kennzeichnungsweste

  • 3 verschiedene Ausführungen: Für Kinder, Jugend, Erwachsene
  • Kräftige Farben zur Kennzeichnung der Mannschaft
  • Sehr gute Passform
  • Stretch-Material: Extrem haltbar und reißfest
  • In 4 Farben erhältlich: Rot, Gelb, Grün und Blau


Sport-Thieme Kennzeichnungsweste „Stretch Premium“: Perfekte Passform für jede Altersgruppe
Die Kennzeichnungsweste „Stretch Premium“ von Sport-Thieme ist der ideale Begleiter für zahlreiche Mannschaftssportarten. Ob im Schulsport oder Vereine, mit ihr lassen sich Mannschaften im Nu kennzeichnen. Die Teamweste ist aus 100 % Polyester gefertigt und dank hochwertiger Stretch Qualität extrem haltbar und reißfest. Besonders praktisch: Die

  • Material: Polyester
  • Länge: 60 cm
  • Farbe: Grün
  • Gewicht: 120 g
  • Breite: 45 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Ausführung:
Kinder, (BxL) ca. 45x60 cm
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmarkierungshemd, Sport-Westen, Sportwesten, Trainings-Westen, Trainingswesten, mannschaftswesten kinder, kennzeichnungsweste (sport), sport-thieme mannschaftswesten, Mannschafts-Bänder, Mannschafts-Band, Mannschafts-Kennzeichnung, Mannschaftskennzeichnung, Teamausstattung, Fußball, Teamband, Team, Mannschaftsbänder, Mannschaftsbändchen, Mannschaftsband, mannschaftswesten, Teamleibchen, Leibchen, Teamsport, Mannschaftsausstattung, Mannschaftausstattung, Mannschaftbändchen, Teambänder, Überzugsleibchen, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2866039
ab € 4,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
2865977
ab € 4,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
2865834
ab € 4,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2866013
ab € 4,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
2865951
ab € 4,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
2865818
ab € 4,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
2866026
ab € 4,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
2865964
ab € 4,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
2866000
ab € 4,63*
Ähnlich
Sport-Thieme
2865948
ab € 4,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
2865805
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.