Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleduc Balancierbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612861308
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     2861308
EAN/GTIN:
     04014888671302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancebrett
Balancierbrett
balancebrett

  • Unkompliziertes Handling: draufstellen und los geht’s
  • Fördert Koordination, Gleichgewicht und Körperwahrnehmung
  • Für Kindergarten- und Schulkinder ab 4 Jahren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beleduc Balancierbrett – Geduldsspiel mal anders
Das Balancierbrett besteht aus einer Grundscheibe, auf der Sie eine beidseitig bespielbare Balancierscheibe auflegen können: Die Kugelbahnen haben die Formen einer 8, eines Slaloms oder eines Labyrinths. Auf der Grundscheibe befinden sich 3 unterschiedlich große Metallkugeln für verschiedene Schwierigkeitsgrade.

Mit Gewichtsverlagerung ins Ziel
Beim Beleduc Balancierbrett lenken Sie durch geschickte Gewichtsverlagerung die Metallkugel durch die Bahnen. Ziel ist es, die Bahn zu durchkugeln, ohne dass die Kugel herausspringt. Praktisch: Die Metallkugeln liegen zur Aufbewahrung nicht nur in einer Mulde auf der Grundscheibe, sondern sind zusätzlich noch durch einen Magneten gesichert: So ist das Herunterfallen der Kugeln während des Transports unmöglich. Inkl. mitgelieferter Spielanleitung.

Produktdetails:
  • Material: Holz
  • Maße (LxBxH): 49,5x37x5,5 cm
  • Farbe: Hellblau, Grau-Blau, Rot, Weiß und Holzfarben
  • Gewicht: ca. 2,6 kg
  • Belastbar bis 50 kg
  • Mit Anti-Rutsch-Fläche für besseren Halt
  • 3 Spielkugeln aus Metall, 10 mm, 15 mm und 20 mm
  • Ab 4 Jahren

Weitere Suchbegriffe: Balance, Balancieren, Gleichgewicht, Balancier, Balancier:-Brett, Balanceboard, Balance-Board, Outdoor, Board, Balanciergerät, Balanciergeräte, Handbalancierspiel, Outdoorspielzeug, Gleichgewichtssteigerung, Verbesserung, Outdoor-Spielzeug, Geduldsspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.