Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fashy Schwimmbrett "Rainbow"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612848802
Hersteller:
     Fashy
Herst.-Nr.:
     2848802
EAN/GTIN:
     04008339007321
Suchbegriffe:
Schwimmbretter
Schwimmhilfen
schwimmhilfen

  • Ideal für das Kinderschwimmen
  • Zur Verbesserung einzelner Schwimmbewegungen
  • Robust und langlebig – aus widerstandsfähigem PE-Schaum
  • Nach EN 13138-2
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Fashy Schwimmbrett "Rainbow": Die bunte Schwimmhilfe
Das Fashy Schwimmbrett "Rainbow" ist mit seinem bunten Design ein echter Hingucker im Wasser und bei Kindern sehr beliebt. Ob als Auftriebshilfe beim Schwimmen lernen oder zum Gleiten durch das Wasser – das hochwertige Schwimmbrett aus PE-Schaum bietet genügend Auftrieb und optimalen Halt.

Produktdetails:
  • Nach EN 13138-2

  • Farbe: Bunt
  • Einsatzbereich: Badespaß; Schwimmerbecken; Nichtschwimmerbecken; Meer
  • Produktart: Schwimmbrett
  • Material: PE-Schaum
  • Maße: 48x30x3,0 cm
  • Gewicht: 92,5 g
  • Zielgruppe: Jugendliche

Weitere Suchbegriffe: Schwimmbrett, Kickboard, Schwimmhilfe, Schwimmen, lernen, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.