Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff" Grün,80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612848525
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2848525
EAN/GTIN:
     04044475226615
Suchbegriffe:
Gymnastikstab
Turnstab
gymnastikstab kunststoff
sport-thieme gymnastikstab

  • Ideal für funktionelle Gymnastik und
    Senioren-Gymnastik
  • Besonders hohe Haltbarkeit - Einsetzbar von –15°C bis +50°C
  • Enden mit rutschhemmenden Abdeckkappen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff": Stabil und langlebig
Der Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff" überzeugt durch seine besondere Stabilität. Darüber hinaus sind die Gymnastikstäbe auf extreme Bedingungen geprüft und halten Temperaturen von -15 °C bis +50 °C optimal Stand. Die Enden sind mit rutschhemmenden Abdeckkappen versehen, durch die der Stab bei Bodenübungen nicht rutscht.

Produktdetails:
  • Material: ABS-Kunststoff
  • ø: 25 mm
  • Gewicht (80 cm): 180 g
  • Gewicht (100 cm): 219 g
  • Gewicht (120 cm): 254 g

  • Länge: 80 cm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Farbe.: Grün

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Länge:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: turnstab, Akademie-Artikel, Gymnastikstäbe, Stab, Stäbe, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine, Geschäfte, Konzept, zur, Wegeführung, Abstandsmarkierungen, Wegekonzept, Abstandsmarkierung, Stretching, Fasziengymnastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2848730
ab € 4,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
2848512
ab € 3,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
2848701
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.