Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Balance-Board "Bike.Visual.Trainer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612821708
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     2821708
EAN/GTIN:
     04260286364524
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

  • Für das Training im Radsport und viele andere Sportarten
  • Zur Steigerung der motorischen Leistungsfähigkeit
  • Schult Körperwahrnehmung und Reaktion
  • Aus nachwachsendem Rohstoff Holz gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Pedalo Balance-Board "Bike.Visual.Trainer": Anspruchsvolles Gleichgewichtstraining
Der Pedalo Balance-Board "Bike.Visual.Trainer" besteht aus einem Rahmen aus naturfarbenen Birke Multiplex, der dynamisch auf einem stabilen Standfuß gelagert ist. Der Rahmen ist abhängig von der Ausführung an eine Rahmengeometrie in 48 cm angelehnt. Die Griffe und Standflächen sind so montiert, dass Sie in der für Mountainbiker typischen Körperhaltung trainieren. Die gesamte Muskulatur wird beansprucht, um der Dynamik des Trainingsgerätes entgegenzuwirken und stabil in der Balance zu bleiben.

Produktdetails zu Pedalo Balance-Board "Bike.Visual.Trainer" 48 Natur
  • Rahmengeometrie angelehnt an Rahmen 48 cm
  • Material: Birke Multiplex Natur, Griffe und Standflächen Birke Multiplex Anthrazit
  • Aufbaumaß: 75x45x80 cm
  • Gewicht: 6,2 kg
  • Belastbar bis 120 kg

  • Material: Birke Multiplex
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Länge: 75 cm
  • Breite: 45 cm
  • Höhe: 80 cm
  • Gewicht: 6,2 kg

Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Balance, gleichgewichtstrainer, Sensomotorik, Balance-Training, Gleichgewichtstraining, Propriozeptives, Training, Koordination, Balancebike, Balancebikes, Sensomotorisches, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Propriozeptive, Trainingsgeräte, Balance-Trainer, Workshop-Hans-Peter-Esch, Radsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.