Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballbezug für Gymnastikball 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612809407
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2809407
EAN/GTIN:
     08001698099309
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball durchmesser 55 cm

  • Optischer Hingucker durch modernes Design
  • Für bequemes Sitzen
  • Verhindert Wegrollen des Balls
  • Leichte Anbringung
  • Mit praktischen Trageschlaufen für einfachen Transport


Ballbezug für Gymnastikball – einfach besser sitzen
Sie möchten auf Ihrem Gymnastikball noch bequemer sitzen? Dann beziehen Sie ihn mit diesem modernen Sitzballbezug. Der optisch ansprechende Bezug für Sitzbälle besteht zu 100 % aus Baumwolle und ist bei bis zu 30° per Hand waschbar. Bitte lassen Sie ihn nach dem Waschen an der Luft trocken und verzichten Sie auf die Trocknung mit einem Wäschetrockner. Der eingearbeitete Stabilisierungsring auf der Unterseite verhindert zuverlässig ein Wegrollen des Balls. Mit den praktischen Trageschlaufen nehmen Sie Ihren Gymnastikball überall hin mit.

Weitere Produktdetails:
  • Material: 100 % Baumwolle
  • Farbe: Grau
  • Lieferumfang: 1 Bezug, ohne Ball

Erhältlich in 2 Ausführungen
  • ø 55 cm, 520 g: für Sitzbälle mit einem Durchmesser von 53 - 60 cm
  • ø 65 cm, 710 g: für Sitzbälle mit einem Durchmesser von 65 - 70 cm

Weitere Informationen:
Größe:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball grau, Sitzball, Sitzbälle, Bezuf, für, Bezug, Bezüge, Ballbezug, Ballbezüge, Sitzball-Bezug, Sitzball-Bezüge, Sitzballbezug, Sitzballbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2809410
ab € 45,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.