Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westfalia Spielhaus "Kletterbutze"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612806701
Hersteller:
     WESTFALIA
Herst.-Nr.:
     2806701
EAN/GTIN:
     04044475223232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterhäuser
Spielplatzgerät
Spielplatzausstattung
Spielplatzgeräte

  • Ideal für Kindergärten, Spielplätze und öffentliche Bereiche
  • Bauteile aus Recycling-Kunststoff
  • Formschlüssige Verbindungen für maximale Sicherheit
  • Schneller Aufbau: Lieferung erfolgt vormontiert
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt


Westfalia Spielhaus "Kletterbutze": In ein andere Rolle schlüpfen
In dem Westfalia Spielhaus "Kletterbutze" fühlt sich Groß und Klein wie zu Hause. Es ist aus recyceltem Kunststoff gefertigt und in der Größe speziell auf die Bedürfnisse von Kindern ab 1 Jahr angepasst. Ob im Kindergarten oder auf dem Spielplatz – das Spielhaus bietet mit Theke, Sitzecke und Kletteraufstiegen jede Menge Ideen für Rollenspiele. So wird u.a. aus der Theke ein kleiner Eisladen und aus der Sitzecke ein gemütliches Plätzchen zum Spielen und Ausruhen. Für kleine Kletterfans bietet der Dachgipfel des Westfalia Spielhaus "Kletterbutze" eine tolle Aussicht in luftiger Höhe.

Bauteile:
  • 1 brauner Unterzug aus Recycling-Kunststoff
  • 1 anthrazitfarbiger Boden aus Recycling-Kunststoff
  • 3 braune Kopfbalken aus Recycling-Kunststoff
  • 3 weiße Giebelplatten aus 3-Schichtplatten
  • 4 weiße Seitenverkleidungen aus 3-Schichtplatten mit: 2 hellgrünen "Igel" Applikationen und 3 roten "Schnecken" Applikationen
  • 2 weiße Pfostenverkleidungen aus 3-Schichtplatten
  • 3 hellgrüne Kletter-/Dachverkleidungen aus Schichtplatten mit: 5 weißen Klettersteinen aus 3-Schichtplatten
  • 1 hellgrüne Theke aus 3-Schichtplatten
  • 4 rote Kletternetze aus Stahltau
  • 4 hellgrüne Abdeckkappen aus 3-Schichtplatten
  • 1 brauner Erdanker + Unterkonstruktion aus Recycling-Kunststoff

  • Material: Recycling-Kunststoff
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 223x203x154 cm
  • Sicherheitsbereich : 5,23x5,03 m
  • Fallschutz: 26,4 m²
  • Max. Fallhöhe : 1,48 m
  • Untergrund : Rasen; Kies ; Sand; Rindenmulch; Holzschnitzel; Fallschutzplatten
  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Öffentlicher Spielplatz; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.535,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.666,62*
€ 7.933,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.640,47*
€ 7.902,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.561,99*
€ 7.808,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.535,83*
€ 7.777,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.