Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hummel Handball "Elite 2023" Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612802666
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2802666
EAN/GTIN:
     05700499675363
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball größe 2 hummel
handball gr 2

  • Weiche Außenhaut mit bewegtem Sprungverhalten
  • Grip auch ohne Harz und bei schwitzigen Händen
  • Latexdoppelblase, Lufteinschlussventil, lang anhaltende Form
  • Optional geeignet für Kunstharz für noch mehr Grip
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Hummel Handball "Elite 2023": Überzeugt auf ganzer Linie
Der Hummel Handball "Elite 2023" bietet eine weiche Außenhaut mit bewegtem Sprungverhalten dank Air-Touch-Schaum aus 100 % PU. Auch ohne Harz haben die Spieler dank charakteristischer Winkel-Oberfläche bestmöglichen Grip.

  • Handballtyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 2
  • Umfang: 54–56 cm
  • Gewicht: 325–375 g
  • Altersklasse: 12–16 Jahre; ab 18 Jahren; 14–18 Jahre
  • Spielklasse: Männliche Jugend C–B; Weibliche Jugend B–A; Damen
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Blase: Latex
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Harz geeignet: Ja
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar
  • Farbe: Gelb

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 2
Weitere Suchbegriffe: handball hummel, Bälle, Ball, Trainingsball, Wettspielball, Matchball, Trainingsbälle, Trainings-Ball, Wettspielbälle, Wettspiel-Handball, Wettspiel-Handbälle, Trainingshandbälle, Trainings-Handbälle, Wurftraining, Handball-Ball, Handball-Bälle, Match-Ball, Matchbälle, Match-Bälle, Wurftrainer, Match, Match-Handball, Matchhandball, Match-Handbälle, Matchhandbälle, Handballbälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
212549-6180_1
ab € 28,08*
Ähnlich
Hummel
212549-6180_3
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.