Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trampolin-Abdeckung für Bodentrampolin Kids Tramp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612786009
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2786009
EAN/GTIN:
     04044475220613
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Gartentrampolin
Trampolin
bodentrampolin

  • Wetterfest dank Kunststoffgewebe
  • Schützt das Trampolin zuverlässig
  • Leichtes Handling
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Trampolin-Abdeckung für Bodentrampolin Kids Tramp: effektiver Schutz bei jedem Wetter
Die Trampolin-Abdeckung für Bodentrampolin Kids Tramp verschafft einen optimalen Schutz über das gesamte Jahr. Erdanker und Spannschnüre ermöglichen einen festen Sitz der Plane, auch bei starkem Wind. Aber auch die eingebauten Randverstärkungen bewirken einen zusätzlichen Halt. Das wetterfeste Kunststoffgewebe hingegen sorgt zudem für einen effektiven Wasserschutz. Das Beste: Überschüssiges Wasser läuft durch eine mittig angebrachte Öse ab und erschwert somit nicht die Abdeckung.

Produktdetails:
  • Material: PVC 100 %
  • Maße: ca.250x250 cm
  • Passend für Rahmengröße: 200x200 cm (Kids Tramp)
  • Inkl. Randverstärkung durch Planösen, Erdanker und Spannschnüre, mittiger Öse für Wasserablauf
  • Farbe: Blau

  • Trampolinform: Eckig

Weitere Suchbegriffe: Trampolinzubehör, Abdeckplane, Abdeckschutz, Abdeckung, Abdeckhaube, Trampolin-Zubehör, Trampolin-Abdeckung, Wetterschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,87*
€ 315,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.