Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehler Hüpfkissen "Hoppa" Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612784016
Hersteller:
     Dehler Verlag
Herst.-Nr.:
     2784016
EAN/GTIN:
     04044475220460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hüpfkissen

  • Das Hüpfkissen zum Springen und Ausruhen
  • Spezial-Federung ohne frei liegende Federelemente
  • Rutschfester Turnmattenstoff auf der Unterseite
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Dehler Hüpfkissen "Hoppa": sicheres Springen für Kids
Ein großer Vorteil beim Hüpfkissen "Hoppa" von Dehler ist die komplett integrierte Spezialfederung. Es gibt keine frei liegenden Federn oder harte Rahmenteile. Dadurch ist das Springen auf dem Bodenhüpfkissen besonders sicher. Die Seiten des Hüpfkissens bestehen aus farbigem Kunstleder. Diese lassen sich leicht reinigen und desinfizieren. Auf der Oberfläche befindet sich dunkelgrau melierter Webstoff. Für die Stoffoberfläche empfiehlt sich eine Reinigung mit Polsterreinigern oder Dampfsaugern.

Produktdetails zum Dehler Hüpfkissen "Hoppa" – Mini:
  • Maße (LxBxH): 107x70x17 cm
  • Gewicht: 8,5 kg
  • Seiten: Kunstleder, Rot (88 % Polychlorid, 8 % Polyester, 4 % Baumwolle)
  • Oberfläche: Webstoff, Dunkelgrau meliert (85 % Polyacryl, 10 % Polychlorid, 5 % Polyester)
  • Bonellfederkern
  • Unterseite mit Anti-Rutsch-Beschichtung
  • Belastbar bis 40 kg

Produktdetails zum Dehler Hüpfkissen "Hoppa" – Maxi:
  • Maße (LxBxH): 130x90x25 cm
  • Gewicht: 15 kg
  • Seiten: Kunstleder, Blau (88 % Polychlorid, 8 % Polyester, 4 % Baumwolle)
  • Oberfläche: Webstoff, Dunkelgrau meliert (85 % Polyacryl, 10 % Polychlorid, 5 % Polyester)
  • Doppelfederkern
  • Unterseite mit Anti-Rutsch-Beschichtung
  • Belastbar bis 70 kg

  • Einsatzbereich: Kindersport

Weitere Informationen:
Ausführung:
Maxi
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Turnen, Kinderturnen, Kissen, Hüpfmatte, Hüpfpolster, Hüpfmatratze, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Bodenhüpfkissen, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung, hipphopp, Sprungkissen, Springkissen, Trampolinmatte, indoor-trampoline, indoor-trampolin, Hüpfmatten, Trampolinkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,95*
€ 536,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,48*
€ 521,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,11*
€ 473,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,62*
€ 441,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dehler Verlag
2784003
ab € 167,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.