Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trampolin "Gallus Inground" / 2. Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612766238-WA
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2766238-WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Schließt bündig mit dem Boden ab
  • Mit dem Rollstuhl befahrbar
  • Absolut witterungsbeständig: Kann ganzjährig draußen bleiben
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Akrobat Trampolin "Gallus Inground": Selbst mit dem Rollstuhl zugänglich
Das Akrobat Trampolin "Gallus Inground" ist ein Bodentrampolin für die tägliche Nutzung. Die Sprungfläche schließt nahezu bündig mit dem Boden ab und ist auch für Rollstuhlfahrer zugänglich.
Das starke Rahmenpolster, Sicherheitsnetz und die Befahrbarkeit mit dem Rollstuhl machen das Trampolin damit zu einer Attraktion für Außenbereiche in Kindergarten, Schulen, Reha-Einrichtungen, Hotels, Restaurants und auf Campingplätzen. Es ist nicht geeignet für öffentliche Spielplätze, da es aufgrund seiner Bauart nicht vandalismus-geschützt ist.

Installation des Trampolins
Für die Installation des Trampolins müssen Sie eine Baugrube ausheben. Eine rost- und rissfeste Stützwand verhindert, dass das Erdreich wieder in die Baugrube gelangt. Der Aufbau des Bodentrampolins ist dank des AkroKlick-Systems einfach.

Akrobat Trampolin "Gallus Inground": Mit dickem Schutzpolster
Das dicke Rahmenpolster ist so mit dem Metallrahmen verbunden, dass es nicht verrutschen kann und sorgt für eine hohe Sicherheit beim Spielen und Springen. Das extra breite Schaumstoffpolster mit PVC-Bezug deckt Rahmen und Federn zuverlässig ab. Der langlebige Schaumstoff ist besonders temperatur- und wasserbeständig.

Luftdurchlässige Sprungmatte
Die Sprungmatte des Akrobat Trampolins "Gallus Inground" verfügt über eine luftdurchlässige Sprungmatte. Dadurch liegen die Schutzrandpolster sicher an und heben sich nicht, weil die Entlüftung durch die Matte erfolgt. Das macht das Trampolin deutlich leiser.

Stabiles und widerstandsfähiges Sicherheitsnetz
Das Sicherheitsnetz des Akrobat Trampolins "Gallus Inground" sorgt dafür, dass niemand beim Spielen und Springen über die Sprungfläche hinweg springt. Das weiche, reißfeste Netz widersteht dem UV-Licht der Sonne. Das Schutznetz ist an den gepolsterten Netzstangen befestigt und wird außerdem von dem oberen Netzring des Rahmens gehalten. Der Zugang zur Sprungfläche erfolgt durch eine Tür, die nach innen öffnet. Magneten halten die Tür geschlossen.

Lieferbare Ausführungen:
  • ø 305 cm, 80 Sprungfedern, Federlänge: 21,5 cm, Höhe Schutznetz: 165 cm, belastbar bis 100 kg
  • ø 366 cm, 96 Sprungfedern, Federlänge: 21,5 cm, Höhe Schutznetz: 180 cm, belastbar bis 125 kg
  • ø 427 cm, 104 Sprungfedern, Federlänge: 21,5 cm, Höhe Schutznetz: 180 cm, belastbar bis 135 kg

Weitere Details zum Akrobat Trampolin "Gallus Inground":
  • Gestell: Metallrohr, ø 45x2 mm und ø 42x1,5 mm
  • Rahmenpolster-Füllung: Geschlossenzelliger PE-Schaum
  • Rahmenpolster-Bezug: PVC
  • Rahmenpolster-Stärke: 30 mm
  • Sicherheitsabstand zu Gebäuden und Hindernissen: 200 cm
  • Zertifiziert nach DIN EN1176
  • Lieferbar in den Farben Grün-Gelb oder Grau-Schwarz

Lieferung, solange der Vorrat reicht!

Weitere Suchbegriffe: Trampolin-Springen, Outdoortrampolin, Outdoor, Trampoline, Outdoor-Trampolin, Outdoortrampoline, Outdoor-Trampoline, Außentrampoline, rund, Inklusion, Rollstuhltrampolin, Rollstuhltrampoline, Inklusive, Spielgeräte, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.695,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.827,70*
€ 2.174,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,45*
€ 2.158,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,82*
€ 2.088,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,21*
€ 2.047,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,97*
€ 2.018,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.