Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bänfer Niedersprungmatte "Schwebebalken", klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612746207
Hersteller:
     Bänfer
Herst.-Nr.:
     2746207
EAN/GTIN:
     04044475215848
Suchbegriffe:
Schwebebalken
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Passend für den Bänfer Schwebebalken "Exklusiv-Microswing"
  • Optimale Dämpfung bei Landungen
  • An den Schwebebalken anklappbar - Platzsparende Lagerung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bänfer Niedersprungmatte "Schwebebalken": Der perfekte Fallschutz
Die klappbare Bänfer Niedersprungmatte "Schwebebalken" besteht aus einem mehrschichtigen Spezialschaum und ist mit Planenstoff bezogen. Die Unterseite besteht aus Turnmattenstoff. Der eingesetzte Mattenkern ist speziell auf Geräteabgänge abgestimmt und bietet optimale Dämpfung. Besonders praktisch: Die Matte garantiert ein einfaches Handling beim Auf- und Abbau. Sie lässt sich schnell und einfach am Schwebebalken aufklappen und mittels Klett-/Flauschbändern befestigen. Hierdurch sind die Matten einfach zu transportieren und platzsparend aufzubewahren.

Produktdetails:
  • Niedersprungmatten aus mehrschichtigen Spezialschaum
  • Bezug Oberseite: Planenstoff
  • Bezug Unterseite: Turnmattenstoff
  • Lieferung ohne Schwebebalken

  • Ausführung: Niedersprungmatte
  • Farbe: Blau
  • Material: Planenstoff; Turnmattenstoff; Spezialschaum
  • Gewicht: 95 kg
  • Höhe: 20 cm
  • Einsatzort: Indoor
  • Länge: 500 cm
  • Breite: 300 cm

Weitere Suchbegriffe: leichtturnmatte bänfer, leichtturnmatte, Matten, Matte, Geräteturnen, Fallschutz, Fallschutzmatte, Mattenbausatz, Fallschutzmatten, Fallschutz-Matte, Fallschutz-Matten, Schwebebalken-Mattensatz, Mattensatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.869,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.043,24*
€ 3.621,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.002,58*
€ 3.573,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.921,26*
€ 3.476,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.894,16*
€ 3.444,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.869,78*
€ 3.415,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.