Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RollerBone Balance-Board-Set "EVA Classic + Softpad"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612732406
Hersteller:
     RollerBone
Herst.-Nr.:
     2732406
EAN/GTIN:
     04260330988010
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

  • Für die Nutzung im Innen- und Außenbereich
  • In der Freizeit und zur Prävention einsetzbar
  • Ideal zur Trainingsergänzung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das RollerBone Balance-Board-Set "EVA Classic + Softpad"
: Für vielseitigen Trainingsspaß

Das RollerBone Balance-Board-Set "EVA Classic + Softpad"
besteht aus einem Holzboard mit Schaumstoff-Oberfläche für das Barfuß-Training, einem aufblasbaren Softpad und einem Roller aus PVC. Damit der Roller nicht wegrollt, befinden sich unter dem Kiefernholz-Board Stopperleisten. Das Pad ist mit dem Mund aufblasbar und ist sowohl als Untergrund für das Board, als auch für Liegestütz oder Einbeinstand-Übungen, sowie als Sitzunterlage nutzbar. Je voller das Softpad mit Luft gefüllt ist, desto schwieriger auch die Übungsausführung.

Produktdetails:
  • Material Roller: PVC
  • Durchmesser Softpad: ca. 35,5 cm
  • Durchmesser Roller: ca. 12,5 cm
  • Rollerlänge: 32 cm

  • Material: Kiefer (Brett); PVC (Rolle)
  • Länge: 74 cm
  • Breite: 41,5 cm
  • Höhe: 3 cm
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg

Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Balance-Training, Balancetrainer, Balancetraining, Balance, Trainer, Balanceübungen, Balance-Trainer, Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 136,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 168,07*
€ 200,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 166,87*
€ 198,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 160,52*
€ 191,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 151,44*
€ 180,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 136,00*
€ 161,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.