Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Übungsdiskus 0,4 kg, Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612728009
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     L4074
EAN/GTIN:
     08052744952093
Suchbegriffe:
Diskus
Diskuswerfen
Diskuswerfer
Diskuswurf

  • Für Rechts- und Linkshänder
  • Bestens zum Erlernen der Wurftechnik geeignet
  • 3 verschiedene Griffmöglichkeiten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Trial Diskus – Für Anfänger und Profis
Der Trial Diskus ist das perfekte Trainingsgerät zum Erlernen der Wurftechnik und findet im Leichtathletik-Bereich seinen Einsatz. Ihr Vorteil: Ob Links- oder Rechtshänder - Hiermit kann einfach jeder trainieren. Für Anfänger ist eine Griffaussparung an der Diskusscheibe vorgesehen. Fortgeschrittene nutzen die integrierten Griffmulden und die „Wettkampfhaltung“.

Produktdetails:
  • Stärke (Innen/Außen) 4,1 cm/1,8 cm

  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Farbe: Hellblau
  • Korpusmaterial: Kunststoff
  • Durchmesser: 20 cm
  • Ringmaterial: Kunststoff
  • Gewicht: 0,40 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg, Hellblau
Weitere Suchbegriffe: Übungs-Diskus, Diskusscheibe, Diskusscheiben, Wurfdiskus, Wurftraining, Wurftrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trial
L4075
ab € 31,61*
Ähnlich
Trial
L4076
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.