Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Spezial", 150x100x6 cm Polygrip Gelb,Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612721200
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2721200
EAN/GTIN:
     04044475150323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Gymnastik und zahlreiche Übungen im Bodenturnen
  • Ideal zum Erstellen von Turnlandschaften
  • Verdeckter Reißverschluss vermindert Verletzungsgefahren
  • Aus schwer entflammbarem Verbundschaum hergestellt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Turnmatte "Spezial": Robuste Matten für Schule und Verein
Bei der Turnmatte "Spezial" von Sport-Thieme handelt es sich um eine äußerst weiche und gleichzeitig langlebige Matte für Boden- und Gymnastikübungen. Sie verfügt über einen widerstandsfähigen Mattenkern aus Verbundschaum und bietet zusätzlich ausreichend Elastizität für das Training am Boden. Der Bezug ist wahlweise aus klassischem, genopptem Turnmattenstoff oder glattem Polygrip-Turnmattenstoff mit Narbenstruktur erhältlich. Aufgrund der kantigen Form können Sie mehrere Turnmatten zu einer großen Turnlandschaft zusammenlegen. Obendrein können Sie mit der Sportmatte lustige Spiele im Sportunterricht gestalten. Auf Wunsch kann die Sport-Thieme Turnmatte "Spezial" auch mit Klettbandecken zur Befestigung mehrerer Gymnastikmatten ausgestattet werden. Auch die Anbringung von Lederecken und Tragegriffen ist möglich.

Produktdetails:
  • Kern: Verbundschaumstoff (RG 80)
  • Mattenkern ist austauschbar
  • Mit verdecktem Reißverschluss
  • Maße (LxBxH): 150x100x6 cm
  • Gewicht: 10 kg

Versionen Bezug rundum:
  • Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester) für ein gutes Rückstellvermögen, Blau
  • Polygrip Turnmattenstoff (100 % Polyester) in den Farben Blau, Gelb, Grün und Rot

  • Mattengröße: 150x100x6 cm
  • Gewicht: bis 10 kg
  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Verein; Schule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen ohne Sprünge
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Farbe: Gelb
  • Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 150 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Material Kern: Verbundschaumstoff
  • Raumgewicht: RG 80

Weitere Informationen:
Farbe:
Polygrip Gelb
Ausführung:
Basis
Weitere Suchbegriffe: sportmatten sport-thieme, sportmatten, Sportmatte, Turnmatten, Bewegungsraum, Schulsport, mit, Klett, Griff, Schulsportmatte, Schulsportmatten, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2721109
ab € 179,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721125
ab € 185,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721138
ab € 196,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721141
ab € 205,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721112
ab € 189,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721226
ab € 185,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721239
ab € 195,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721242
ab € 207,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721213
ab € 189,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721301
ab € 179,54*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721327
ab € 185,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721330
ab € 195,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721343
ab € 205,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721314
ab € 188,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721402
ab € 178,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.