Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Turnmattenstoff Blau,M...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612720034
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2720034
EAN/GTIN:
     04044475149426
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Boden- und Geräteturnen mit Kindern von 3-18 Jahren
  • Mit rundum vernähtem Mattenstoff
  • Verdeckte Klettecken vermindern Verletzungsgefahr
  • Inkl. Tragegriffe
  • Turnmatte nach EN 12503-1 Typ 3


Die Sport-Thieme Turnmatte "Super": Reißfest, rutschhemmend und abwaschbar
Die Turnmatte "Super" von Sport-Thieme ist eine hochwertige Matte für Boden- und Geräteturnen oder Niedersprünge bis zu einer Fallhöhe von 60 cm. Sie hat einen widerstandsfähigen Mattenkern aus Verbundstoff und bietet dennoch genügend Elastizität für Bodenübungen. Zusätzlich sind diese Leichtturnmatten besonders reißfest, rutschhemmend und abwaschbar. Für ein optimales Handling und einen sicheren Halt sorgt das hohe Eigengewicht. Aufgrund der Farbenvielfalt können Sie mehrere Turnmatten zu einer großen Turnlandschaft zusammenlegen oder Spiele im Sportunterricht gestalten. Auf Wunsch kann die Sport-Thieme Turnmatte "Super" zusätzlich mit Klettbandecken zur Befestigung mehrerer Matten ausgestattet werden. Auch die Anbringung von Lederecken und Tragegriffen ist möglich.

Produktdetails:
  • Bezug rundum wahlweise aus genopptem Turnmattenstoff (100 % Polyester) oder Polygrip-Turnmattenstoff mit Narbenstruktur (100 % Polyester)
  • Reißfestigkeit: 2500 N, Stärke: 600 g/m²
  • Kern: Verbundschaumstoff (RG 120)
  • Mattenkern ist austauschbar
  • Mit verdecktem Reißverschluss
  • Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot
  • Maße (LxBxH): 200x125x6 cm
  • Gewicht: 22 kg

  • Mattengröße: 200x125x6 cm
  • Gewicht: bis 25 kg
  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Anwendungsbereich: Niedersprünge; Bodenübungen; Geräteturnen
  • Einsatzbereich: Verein; Schule
  • Farbe: Blau
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 125 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Material Oberseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Material Kern: Verbundschaum
  • Raumgewicht: RG 120
  • Ausstattung: Lederecken

Weitere Informationen:
Farbe:
Turnmattenstoff Blau
Ausführung:
Mit Lederecken
Weitere Suchbegriffe: sportmatten sport-thieme, sportmatten, Sportmatte, Turnmatten, Fallschutzmatte, mit, Klett, Griff, Fallschutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,74*
€ 357,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2720106
ab € 229,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720122
ab € 246,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720135
ab € 245,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720148
ab € 253,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720119
ab € 245,52*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720207
ab € 229,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720223
ab € 246,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720236
ab € 246,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720249
ab € 251,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720210
ab € 248,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720308
ab € 229,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720324
ab € 246,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720337
ab € 247,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720340
ab € 252,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
2720311
ab € 246,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.