Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x100x8 cm Turnmattenstoff Blau,M...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612719519
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2719519
EAN/GTIN:
     04044475149143
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Boden- und Geräteturnen mit Kindern von 3-18 Jahren
  • Mit rundum vernähtem Mattenstoff
  • Inkl. Tragegriffe
  • Turnmatte nach EN 12503-1 Typ 3
  • Für Schule und Verein


Die Sport-Thieme Turnmatte "Super": Reißfest, rutschhemmend und abwaschbar
Die Turnmatte "Super" von Sport-Thieme ist eine hochwertige Matte für Boden- und Geräteturnen oder Niedersprünge bis zu einer Fallhöhe von 60 cm. Sie hat einen widerstandsfähigen Mattenkern aus Verbundstoff und bietet dennoch genügend Elastizität für Bodenübungen. Zusätzlich sind diese Leichtturnmatten besonders reißfest, rutschhemmend und abwaschbar. Für ein optimales Handling und einen sicheren Halt sorgt das hohe Eigengewicht. Aufgrund der Farbenvielfalt können Sie mehrere Turnmatten zu einer großen Turnlandschaft zusammenlegen oder Spiele im Sportunterricht gestalten. Auf Wunsch kann die Sport-Thieme Turnmatte "Super" zusätzlich mit Klettbandecken zur Befestigung mehrerer Matten ausgestattet werden. Auch die Anbringung von Lederecken und Tragegriffen ist möglich.

Produktdetails:
  • Bezug rundum wahlweise aus genopptem Turnmattenstoff (100 % Polyester) oder Polygrip-Turnmattenstoff mit Narbenstruktur (100 % Polyester)
  • Reißfestigkeit: 2500 N, Stärke: 600 g/m²
  • Kern: Verbundschaumstoff (RG 120)
  • Mattenkern ist austauschbar
  • Mit verdecktem Reißverschluss
  • Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot
  • Maße (LxBxH): 200x100x8 cm
  • Gewicht: 23 kg

  • Mattengröße: 200x100x8 cm
  • Gewicht: bis 25 kg
  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Anwendungsbereich: Niedersprünge; Bodenübungen; Geräteturnen
  • Einsatzbereich: Verein; Schule
  • EN-Norm: Nach EN 12503-1 Typ 3
  • Farbe: Blau
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Material Oberseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Material Kern: Verbundschaum
  • Raumgewicht: RG 120
  • Ausstattung: Tragegriffe

Weitere Informationen:
Farbe:
Turnmattenstoff Blau
Ausführung:
Mit Tragegriffen
Weitere Suchbegriffe: sportmatten 200x80, sportmatten, sportmatten sport-thieme, Sportmatte, Turnmatten, mit, Klett, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2719607
ab € 222,19*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719623
ab € 237,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719636
ab € 243,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719649
ab € 246,11*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719610
ab € 236,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719708
ab € 222,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719724
ab € 237,63*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719737
ab € 243,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719740
ab € 245,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719711
ab € 237,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719809
ab € 223,02*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719825
ab € 236,57*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719838
ab € 242,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719841
ab € 246,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
2719812
ab € 237,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.