Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Super", 150x100x6 cm Polygrip Gelb,Mit Lede...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612718242
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2718242
EAN/GTIN:
     04044475148504
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Boden- und Geräteturnen mit Kindern von 3-18 Jahren
  • Mit rundum vernähtem Mattenstoff
  • Verdeckte Klettecken vermindern Verletzungsgefahr
  • Inkl. Tragegriffe
  • Turnmatte nach EN 12503-1 Typ 3


Die Sport-Thieme Turnmatte "Super", 150x100x6 cm: Reißfest, rutschhemmend und abwaschbar
Die Turnmatte "Super" von Sport-Thieme ist eine hochwertige Matte für Boden- und Geräteturnen oder Niedersprünge bis zu einer Fallhöhe von 60 cm. Sie hat einen widerstandsfähigen Mattenkern aus Verbundstoff und bietet dennoch genügend Elastizität für Bodenübungen. Zusätzlich sind diese Turnmatten besonders reißfest, rutschhemmend und abwaschbar. Für einen sicheren Halt sorgt das hohe Eigengewicht. Aufgrund der Farbenvielfalt können Sie mehrere Turnmatten zu einer großen Turnlandschaft zusammenlegen oder Spiele im Sportunterricht gestalten. Auf Wunsch kann die Sport-Thieme Turnmatte „Super“ zusätzlich mit Klettbandecken zur Befestigung mehrerer Matten ausgestattet werden. Auch die Anbringung von Lederecken und Tragegriffen ist möglich.

Produktdetails:
  • Bezug rundum wahlweise aus genopptem Turnmattenstoff (100 % Polyester) oder Polygrip-Turnmattenstoff mit Narbenstruktur (100 % Polyester)
  • Reißfestigkeit: 2500 N, Stärke: 600 g/m²
  • Kern: Verbundschaumstoff (RG 120)
  • Mattenkern ist austauschbar
  • Mit verdecktem Reißverschluss
  • Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot
  • Maße (LxBxH): 150x100x6 cm
  • Gewicht: 14 kg

  • Gewicht: bis 15 kg
  • Produktart: Kinderturnmatte
  • Anwendungsbereich: Niedersprünge; Bodenübungen; Geräteturnen
  • Einsatzbereich: Verein; Schule
  • Ausstattung: Mit Lederecken und Tragegriffen
  • Ausführung: Training
  • Mattenbreite: 1,00 m
  • Mattenstärke: 60 mm
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Farbe: Gelb
  • Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 150 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Material Kern: Verbundschaum
  • Raumgewicht: RG 120

Weitere Informationen:
Farbe:
Polygrip Gelb
Ausführung:
Mit Lederecken und Tragegriffen
Weitere Suchbegriffe: sportmatten sport-thieme, sportmatten, Sportmatte, Turnmatten, Fallschutzmatte, mit, Klett, Griff, Fallschutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
M2173
ab € 181,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2173+Klettecken
ab € 195,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2173+Lederecken
ab € 198,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2173+Ledere.+Griffe
ab € 209,09*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2173+Griffe
ab € 196,52*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718200
ab € 181,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718226
ab € 197,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718239
ab € 199,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718213
ab € 195,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718301
ab € 181,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718327
ab € 196,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718330
ab € 199,25*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718343
ab € 208,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718314
ab € 195,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718402
ab € 182,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.