| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612715706 Herst.-Nr.: 2715706 EAN/GTIN: 04044475143073 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für drinnen und draußen (nicht jedoch auf Asphalt)
- Nach Gebrauch abwasch- und desinfizierbar
- Hohe Griffigkeit dank spezieller Oberflächenbeschaffenheit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Weichschaumbälle-Set "Skin Softi" – Ein Set voller SpielideenDas Sport-Thieme Weichschaumbälle-Set "Skin Softi" begeistert aufgrund der Ballgrößen kleine und große Kinder. Die weiche Oberfläche der Bälle eignet sich aber besonders für ängstliche Personen und Anfänger – ideal für ein langsames Heranführen an die Ballsportart. Das Set besteht aus 12 Bällen in 4 Farben. Die perfekte Set-Größe für das Gruppentraining oder Spiele. Mit den farbigen Weichschaumbällen ergeben sich eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten, wie z. B. Zuwerfen einer bestimmten Farbe oder Sortieren nach Farben. Durch die spezielle Materialzusammensetzung sind die Softbälle angenehm weich, sehr robust und griffig. - Durchmesser: 16 cm
- Balltyp: Ballpakete; Soft-Spielball; Skin Ball
- Gewicht: 83 g
- Farbe: Blau; Gelb; Grün; Rot
- Eigenschaft: Sprungverhalten gering
- Material: Schaumstoff mit Skin-Beschichtung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiel und Therapiebälle, Therapieball, schaumstoffbälle blau, schaumstoffbälle, sport-thieme schaumstoffbälle, Weichschaum-Ball, Schaumstoffball, beschichtet, Ball, Sets, Trainerequiment, Bewegte, Schule, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Pause, Ball-Sets, Ball-Set, softbälle, Schulset, Weichschaumball, Ballset, Ballsets, Trainerbedarf, Schulsets, Methodikball, Methodikbälle, Dauerbrenner, Skinsoft, betreuen-bewegen, Softmethodikball, Schaumstoff |
| | |
| |