Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg Trampolin "Elite" mit Sicherheitsnetz Deluxe ø 3,30 m,Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612714266
Hersteller:
     Berg Toys
Herst.-Nr.:
     2714266
EAN/GTIN:
     08715839064056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin

  • Größerer, komfortabler Sprungbereich
  • TwinSpring Gold Sprungfedern für ausgezeichnete Sprungkraft
  • Sprungtuch mit Airflow-Technik
  • Hochwertiger Schutzrand mit luxuriös glänzendem Finish
  • Mit Sicherheitsnetz "Deluxe"


Berg Trampolin "Elite" mit Sicherheitsnetz Deluxe: Unübertroffen in Springspaß, Sicherheit und Qualität
Das Berg Trampolin Elite mit Sicherheitsnetz Deluxe verfügt über eine Sprungmatte mit AirFlow Technologie: Die Luft entweicht erheblich besser als durch herkömmliche Sprungtücher. Der Luftwiderstand reduziert sich deutlich. Ein zusätzlicher Vorteil sind die diagonal angeordneten TwinSpring Gold Sprungfedern, die länger sind als herkömmliche Modelle. In Verbindung mit der AirFlow-Technologie erreichen Sie ein unübertroffenes Sprungverhalten. Außerdem ist der perfekte Sprungbereich größer – also der zentrale Bereich auf der Sprungmatte, auf deme es sich am komfortabelsten springen lässt. Das macht das Outdoor-Trampolin noch flexibler und sicherer. Das Schutznetz gewährleistet höchste Sicherheit. Beim Springen können Sie nicht über die Schutzfläche hinaus geraten. Durch einen selbstschließenden Einstieg gelangen Sie auf die Sprungfläche.

Lieferbare Ausführungen:
  • ø 330 cm: Einstiegshöhe: 85 cm, max. Nutzergewicht: 100 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 500 kg
  • ø 380 cm: Einstiegshöhe: 90 cm, max. Nutzergewicht: 110 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 550 kg
  • ø 430 cm: Einstiegshöhe: 95 cm, max. Nutzergewicht: 120 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 600 kg

Garantie bei privater Nutzung:
  • 13 Jahre Rahmen
  • 5 Jahre Schutzrand und Federn
  • 2 Jahre Sprungtuch

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Einsatzbereich: Garten
  • Bauweise: Freistehend
  • Farbe Randbezug: Grau
  • Max. Benutzergewicht: 100 kg
  • Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt; Schwarz beschichtet
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Aufhängung: TwinSpring Gold-Federn
  • Rahmenhöhe: 85 cm
  • Außendurchmesser: 330 cm
  • Gewicht: 113,7 kg
  • Trampolinform: Rund
  • Zielgruppe: Erwachsene

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 3,30 m
Ausführung:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Gartentrampoline, Berg, Outdoortrampolin, Outdoor, Outdoortrampoline, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, Trampoline, rund, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.199,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,80*
€ 1.557,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,02*
€ 1.549,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,50*
€ 1.501,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,97*
€ 1.466,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,11*
€ 1.426,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg Toys
2714208
ab € 1.185,06*
Ähnlich
Berg Toys
2714279
ab € 1.355,22*
Ähnlich
Berg Toys
2714211
ab € 1.349,39*
Ähnlich
Berg Toys
2714282
ab € 1.460,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.