| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612713902 Herst.-Nr.: LB-160-B EAN/GTIN: 04044475139106 |
| |
|
| | |
| - Mit geschlossener PU-Beschichtung
- Hohe Griffigkeit
- Abwasch- und desinfizierbar
- Gute Flugeigenschaften
- Angenehmer Grip
Sport-Thieme Weichschaumball "Skin Softi" - Für kleine und große SportfreundeDer Sport-Thieme Weichschaumball "Skin Softi" ist ein besonders weicher Schaumstoffball und verfügt über eine geschlossenzellige PU-Beschichtung. Aufgrund seiner Größe und seines geringen Gewichts ist der Ball besonders bei Kindern sehr beliebt. In 4 verschiedenen Farben lieferbar ergeben sich mit dem Sport-Thieme Weichschaumball "Skin Softi" eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten. Auch in der Therapie werden die robusten Weichschaumbälle gerne eingesetzt. - Durchmesser: 16 cm
- Balltyp: Soft-Spielball; Skin Ball
- Gewicht: 83 g
- Farbe: Blau; Gelb; Grün; Rot
- Eigenschaft: Sprungverhalten gering
- Material: Schaumstoff mit Skin-Beschichtung
- Umfang: ca. 50 cm
Weitere Informationen: | | Farben: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapieball, schaumstoffbälle blau, schaumstoffbälle, sport-thieme schaumstoffbälle, Softball, Weichschaum-Ball, Schaumstoffball, beschichtet, Bewegte, Schule, Pausenspiele, Schulhofspiele, Pause, softbälle, Weichschaumball, Abwurfball, Abwurfbälle, Extrablatt, ZWB1515, Kindergartenbedarf, Schnurball, NTB-Empfehlung, Weihnachten18KleineGeschenke, Weihnachten18Kinder, Dauerbrenner, Skinsoft, Abwerfball, Abwerfbälle, Softmethodikball, MATP-Projekt, Schaumstoff, Ball |
| | |
| |