| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612713801 Herst.-Nr.: HB-160-W EAN/GTIN: 04044475139076 |
| |
|
| | |
| - Mit geschlossener PU-Beschichtung
- Hohe Griffigkeit
- Sehr gute Sprungeigenschaften
- Abwasch- und desinfizierbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Weichschaumball "Skin Mini Handball" - Spielen wie die GroßenDer Sport-Thieme Weichschaumball "Skin Mini Handball" ist bei kleinen Handballfans sehr beliebt. Aufgrund seiner Größe von nur 16 cm und einem Gewicht von 165 g ist der Ball ideal für kleine Kinderhände. Seine angenehm weiche Oberfläche aus robustem PU ermöglicht es, den kleinen Handball gut zu greifen. - Durchmesser: 16 cm
- Eigenschaft: Sprungverhalten sehr gut
- Balltyp: Soft-Handball; Soft-Spielball; Skin Ball
- Handballtyp: Miniball
- Umfang: 50–52 cm; ca. 50 cm
- Gewicht: 165 g
- Farbe: Weiß
- Altersklasse: bis 8 Jahre
- Spielklasse: Mini
- Material: Schaumstoff mit Skin-Beschichtung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weichschaumbälle, Spiel und Therapiebälle, Therapieball, sport-thieme schaumstoffbälle, schaumstoffbälle, schaumstoffbälle weiß, Softball, Weichschaum-Ball, Soft, Bewegte, Schule, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, softbälle, Kinder, Weichschaumball, Mini-Handball, Kleiner, Abwurfball, Abwurfbälle, Minibälle, Schulsportbedarf, Kindergartenbedarf, Methodikball, Minihandball, Mini-Hanball, Minihanball, kids, lite, Weihnachten18Kinder, Abwerfball, Abwerfbälle, Schaumstoffball, Schaumstoff, Ball |
| | |
| |