Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nass-Markierwagen-Set "Line Up 2.0"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612712912
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2712912
EAN/GTIN:
     04044475273527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

  • Markierwagen für Hart- und Rasenplätze
  • Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrohr-Rahmen
  • Kunststoff-Handpumpe zur Druckerzeugung
  • Verstellbare Linienbreite von 50 bis 120 mm
  • Lieferung inkl. haltbarer, umweltfreundlicher Farbe


Sport-Thieme Nass-Markierwagen-Set "Line Up 2.0": Das praktische Spar-Set
Das Sport-Thieme Nass-Markierwagen-Set "Line Up 2.0" besteht aus einem Markierwagen und Nass-Markierfarbe. Der Markierwagen ist aus stabilem Stahlrohr gefertigt und hat einen transparenten Farbbehälter für ca. 11 Liter Markierfarbe. Durch betätigen der Kunststoff-Handpumpe wir der benötigte Spitzdruck von ca. 4 bar für den Markiervorgang erzeugt. Für schwierige Stellen, wie z.B. den Elfmeter-Punkt, kann die Sprüheinrichtung mit dem Sprührohr aus der Halterung herausgenommen werden. Im Lieferumfang des Nass-Markierwagen-Sets "Line Up 2.0" erhalten Sie einen Kanister biologisch abbaubare Markierfarbe. Das Spezialfarbkonzentrat ist wasserlöslich, vollkommen unschädlich für Mensch, Tier und Pflanzen und organisch abbaubar.

Produktdetails zum Nass-Markierwagen:
  • Material: stabiler, pulverbeschichteter Stahlrohr-Rahmen
  • Führungsholm: höhenverstellbar
  • Linienbreite: Verstellbar von 50-120 mm
  • Reifen: 3 luftbereifte Ballonräder, ø 26x8,5 cm
  • Mit Kunststofffelgen
  • Gewicht: ca. 13 kg

Produktdetails zum Farbbehälter:
  • Material: Kunststoff, transparent, gelb
  • Fassungsvermögen: ca. 11 Liter
  • Füllmengenskala auf dem Farbbehälter, somit ist die Füllmenge stets sichtbar
  • Mit Sicherheitsventil

  • Fassungsvermögen: 11 Liter
  • Linienbreite: 5-12 cm
  • Mit Druckpumpe: Manuell
  • Räder: 3
  • Produktart: Sets
  • Eigengewicht: 13 kg

Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, Spiele-Sets, markierungswagen, Bodenmarkierung, Stadionausstattung, Abkreidewagen, Spielfeldmarkierungen, Bodenmarkierungen, Markierfarbe, Markierung, Markieren, Sportplatz, Nass-Markierwagen, Sportplatzmarkierung, Nassmarkierfarbe, Sportplatzausstattung, Nassmarkierwagen, Markierkreide, Sportplatzpflege, Nass-Markierfarbe, Spielfeldmarkierung, Rasenmarkierungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 413,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 493,01*
€ 586,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 480,61*
€ 571,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 442,53*
€ 526,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 431,36*
€ 513,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 413,17*
€ 491,67
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.