Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Line Up 2.0"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612712909
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2712909
EAN/GTIN:
     04044475214988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

  • Markierwagen für Hart- und Rasenplätze
  • Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrohr-Rahmen
  • Kunststoff-Handpumpe zur Druckerzeugung
  • Verstellbare Linienbreite von 50 bis 120 mm
  • Große Ballonräder für leichtes Schieben


Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Line Up 2.0": Einfach top!
Der Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Line Up 2.0" ist aus stabilem Stahlrohr gefertigt und hat einen transparenten Farbbehälter für ca. 11 Liter Markierfarbe. Durch betätigen der Kunststoff-Handpumpe wir der benötigte Spitzdruck von ca. 4 bar für den Markiervorgang erzeugt. Für schwierige Stellen, wie z. B. den Elfmeter-Punkt, kann die Sprüheinrichtung mit dem Sprührohr aus der Halterung herausgenommen werden.

Produktdetails zum Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Line Up 2.0":
  • Material: stabiler, pulverbeschichteter Stahlrohr-Rahmen
  • Führungsholm: höhenverstellbar
  • Linienbreite: Verstellbar von 50–120 mm
  • Reifen: 3 luftbereifte Ballonräder, ø 26x8,5 cm
  • Mit Kunststofffelgen
  • Gewicht: ca. 13 kg

  • Fassungsvermögen: 11 Liter
  • Linienbreite: 5-12 cm
  • Mit Druckpumpe: Manuell
  • Räder: 3
  • Produktart: Einzelwagen
  • Eigengewicht: 13 kg

Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, markierungswagen, Bodenmarkierung, Markierungshilfe, Abkreidewagen, Spielfeldmarkierungen, Bodenmarkierungen, Markierung, Markieren, Sportplatz, Nass-Markierwagen, Sportplatzmarkierung, Sportplatzausstattung, Nassmarkierwagen, Sportplatzpflege, Nass-Markierfarbe, Spielfeldmarkierung, Rasenmarkierungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,74*
€ 531,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,07*
€ 520,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,51*
€ 475,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,67*
€ 463,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,67*
€ 443,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.