Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spikeschutzmatte Für Mattenhöhe 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612711629
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2711629
EAN/GTIN:
     04044475214759
Suchbegriffe:
Hochsprung
Leichtathletik
Leichtathletik-Training
Spikeschutz

  • Für Schulen und Vereine
  • Schützt Weichböden und Aufsprungkissen vor Beschädigungen mit Spikes
  • Weicher Schutz beim Aufprall (Rücken schonend)
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Spikeschutzmatte mit komplettem Bezug
Die Spikeschutzmatte von Sport-Thieme bietet neben dem Schutz vor Spikes, auch einen weichen Aufprall. Der Mattenkern ist aus 5 cm starkem PU-Schaumstoff gefertigt und hat einen Bezug aus Planenstoff mit Spikeschutz-Gittergewebe auf der Oberseite. Der Bezug ist als Haube gefertigt - auf der Oberseite (in einem integrierten Bezug) befindet sich die Spikeschutzmatte. Die Haube mit Spikeschutzmatte wird komplett über den Weichboden bzw. das Aufsprungkissen gestülpt, sodass die Spikeschutzmatte sicher auf dem Weichboden liegt.

Produktdetails:
  • Material Spikeschutz-Mattenkern: 5 cm starker PU-Schaumstoff
  • Material Spikeschutz-Bezug: Haube aus Planenstoff mit Oberseite Spikeschutz-Gittergewebe (100 % Polyester)
  • Größe (LxBxH): 400x250x5 cm

  • Produktart: Spikeschutzmatte

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Mattenhöhe 60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,80*
€ 875,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,52*
€ 852,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,00*
€ 825,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,07*
€ 799,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,19*
€ 759,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2711603
ab € 566,91*
Ähnlich
Sport-Thieme
2711616
ab € 608,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.