Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Handball "HX5001-BW" Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612702139
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     H2X5001-BW
EAN/GTIN:
     04905741834722
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Nahtlose Oberfläche
  • Sehr gutes Sprung- und Flugverhalten
  • Weiches und griffiges Obermaterial
  • Acentec-Technology für mehr Ballkontrolle und Ballgefühl
  • Hergestellt nach Richtlinien des IHF


Molten Handball "HX5001-BW" – der Ball für den perfekten Wurf
Der Molten Handball "HX5001-BW" ist aus Kunstleder gefertigt bietet sehr gutes Sprung- und Flugverhalten. Zudem bietet der Ball perfekten Grip und hervorragende Ballkontrolle.

  • Handballtyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 2
  • Umfang: 54–56 cm
  • Gewicht: 325–375 g
  • Altersklasse: 12–16 Jahre; ab 14 Jahren
  • Spielklasse: Männliche Jugend C–B; Weibliche Jugend B–A
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zertifikat: IHF
  • Blase: Latex
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Harz geeignet: Ja
  • Farbe: Blau-Weiß-Gold
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 2
Weitere Suchbegriffe: handball gr 2, handball, handball molten, Bundesliga, Handballtraining, H2X5000, H3X5000-BW, H2X5000-BW, H2X5001-BW, H3X5001-BW, Handball-Bälle, Handball-Ball, Ball, Handballbälle, Bälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molten
H3X5001-BW
ab € 57,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.