Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mattenhürde "Soft"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612700003
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2700003
EAN/GTIN:
     04044475100045
Suchbegriffe:
Kinderleichtathletik
Hürden
Kinder-Hürde
kinderhürde

  • Ideal für das Hürdentraining in der Halle
  • Weiches Material schützt bei Fehlsprüngen
  • Leichter Transport durch geringes Gewicht
  • 2-fach höhenverstellbar: 25 und 32 cm
  • Auch als Bande oder kleine Matte für Bodenübungen einsetzbar


Sport-Thieme Mattenhürde "Soft": Mehr Spaß bei der Kinderleichtathletik
Die Sport-Thieme Mattenhürde "Soft" ist eine robuste Schaumstoffhürde für das Training in der Halle. An den Seiten der Sport-Thieme Matten-Hürde sind Klett- und Flauschbänder angebracht, sodass Sie mehrere Hürden miteinander verbinden können. Obendrein erhalten Sie so eine Bande für Spielfeldeinteilungen. Die Tiefe der Hürde lässt sich über ein Gurtband mit Druckknöpfen einstellen. Der Clou: Durch Lösen der Druckknöpfe kann die Hürde aufgeklappt werden und Sie erhalten eine kleine Turnmatte für Boden- und Aufwärmbungen.

Produktdetails:
  • Bezug aus Planenstoff, 100 % Polyester
  • Kern aus Leichtschaum
  • Maße: 60x40 cm
  • Höhe: 25 oder 32 cm
  • Stärke der Seitenteile: 3 cm
  • Gewicht: 2 kg
  • Farbe: Blau-Gelb

  • Disziplin: Springen
  • Trainingsziel: Höher

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.