Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Board "Posturedo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612695600
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2695600
EAN/GTIN:
     04006226030346
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

  • Unterstützt bei Haltungsregulation- und stimulation
  • Verbessert Koordination und Kraft
  • Schwierigkeitsgrad individuell anpassbar
  • Höhe stufenlos über Schraubverschlüsse einstellbar
  • Inkl. Luftpumpe


Togu Balance-Board "Posturedo": Trainieren nach Leistungsstand
Das Togu Balance-Board "Posturedo" besteht aus einer stabilen Holz-Standplatte und einem dynamischen Luftkissen als Untergrund. Mit einer im Lieferumfang enthaltenen Pumpe lässt sich die Luft im Kissen individuell regulieren und an den Leistungsstand des Trainierenden anpassen. Die große, mehrfach verleimte Birkenholzplatte ermöglicht zudem das Einnehmen verschiedenster Positionen. An den Ecken der Holzplatte befinden sich Schraubvorrichtungen, mit denen das Posturedo stufenlos in der Höhe eingestellt werden kann. Je länger die Schraube nach unten gedreht wird, desto leichter ist die Übungsausführung.

Produktdetails:
  • Material Holzplatte: Birke mit Edelholzfurnier
  • Material Luftkissen: Ruton
  • Maße: ca. 67x72x13 cm
  • Belastbar bis 200 kg
  • Gewicht: 10 kg

  • Höhe: 13 cm
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Material: Birke (Brett); Ruton (Kissen)
  • Länge: 67 cm
  • Breite: 72 cm
  • Gewicht: 10 kg

Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Wackel-Bretter, Wackel-Brett, Wackelbrett, Balance:-Board, Balanceboard, Balance-Training, Wackelplatte, Balancetrainer, Stabilisationstrainer, Koordination, Haltung, Haltungs-Stabilisator, Wackelbretter, Balancetraining, Balancebrett, Balance, Trainer, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Balanceübungen, Balance-Übungen, Stabilisationsübungen, Haltungstrainer, Wackel-Board, Balance-Trainer, Training, Holzwackelbrett, Holzwackelbretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,03*
€ 605,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,77*
€ 591,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,54*
€ 567,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,06*
€ 555,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.