Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artzt Vitality Schultergurt "HRT"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612670108
Hersteller:
     Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
     2670108
EAN/GTIN:
     04260071637901
Suchbegriffe:
Gymnastikgurt

  • Zum Sprinttraining gegen Widerstand
  • Mit Karabiner zur Befestigung am High Resistance Trainer
  • Speziell für den Artzt High Resistance Trainer
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Artzt Vitality Schultergurt "HRT" für das Training mit dem High Resistance Trainer
Der Artzt Vitality Schultergurt "HRT" ist aus einer Synthetikfaser hergestellt und überzeugt durch seine breiten Schultergurte und dem Brustgurt mit einem hohen Tragekomfort. Der Schultergurt ist für das Sprinttraining mit dem High Resistance Widerstandstrainer optimal geeignet. Über einen Karabiner lässt sich der Gurt einfach am Widerstandstrainer befestigen.

Produktdetails:
  • Material: Synthetikfaser
  • Farbe: Schwarz

  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie; Leistungssport
  • Produktart: Zubehör
  • Übungen: Kraft; Schnelligkeit

Weitere Suchbegriffe: Gurt, Schultergurt, Widerstandstraining, Gurtband, Gurte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,89*
€ 23,45*
Lager 479
1
€ 6,29*
ab € 19,29*
€ 27,83*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.