Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasa Schwimmtrainingsbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612655909
Hersteller:
     Vasa
Herst.-Nr.:
     2655909
EAN/GTIN:
     04044475286558
Suchbegriffe:
Bank
Trainingsbank
Schwimmbank
Fitnessbank

  • Für das Schwimm- und Fitness-Training
  • Schräge Liegefläche für perfekte Schwimm-Position
  • In Kombination mit Vasa Schwimmergometer für Schwimmtraining nutzbar
  • Stabiler Standfuß für festen Stand
  • Einklappbare Füße für leichten Transport


Die Vasa Schwimmtrainingsbank: Mit schräger Liegefläche
Die Vasa Schwimmtrainingsbank besitzt stabile Standfüße, welche einen festen Stand garantieren. Sie sind zudem einklappbar, sodass die Bank bequem transportiert werden kann. Die Liegefläche der Fitnessbank ist schräg, sodass bestens in Kombination mit dem Vasa Schwimmergometer trainiert werden kann. Aber nicht nur für das Schwimmtraining eignet sich die Bank ideal – auch zum funktionellen Fitnesstraining ist sie jederzeit bereit.

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 145x37x65,5 cm
  • Farbe: Schwarz

  • Muskelgruppe: Arme; Bauch; Brust; Rücken; Schultern
  • Elemente: Trainingsbank
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Gestellfarbe: Schwarz
  • Aufstellmaße (LxBxH): 145x37x65,5 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,67*
€ 732,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,67*
€ 712,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,28*
€ 689,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,25*
€ 669,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,67*
€ 627,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.