Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasa Schwimmergometer "Space Saver" Mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612655808
Hersteller:
     Vasa
Herst.-Nr.:
     2655808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergometer
Ergo-Ergometer
Schwimm-Trainingszubehör
Schwimmbank

  • Mit 7 Widerstandsstufen für abwechslungsreiches Training
  • Widerstand durch Wirbelstrombremse
  • Inkl. Trainingscomputer, Paddles, Handgriffen und Widerstandsseil
  • Platzsparendes Modell
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Vasa Schwimmergometer "Space Saver": Mit Leistungsanzeige
Mit dem Vasa Schwimmergometer "Space Saver" ist das Schwimmtechnik- und Konditionstraining auch an Land möglich. Mit diesem Trainingsgerät bereiten Sie sich hervorragend auf bevorstehende Wettkämpfe vor. Über den integrierten Trainingscomputer lassen sich 7 Widerstandsstufen einstellen, durch die das Workout besonders abwechslungsreich ist. Der Widerstand wird dabei durch eine hochwertige Wirbelstrombremse erzeugt. Das Display zeigt zudem dauerhaft die Leistungsdaten wie Zeit, Distanz, Schnelligkeit, Armzug-Frequenz, Watt und Kraft je Arm an - Trainingsergebnisse lassen sich somit perfekt auf dem Display darstellen.
(Lieferung ohne Trainingsbank, bitte extra mitbestellen.)

Produktdetails:
  • Gewicht: 22 kg
  • Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Trainingscomputer:
Mit Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.877,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.057,47*
€ 2.448,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.015,10*
€ 2.397,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,44*
€ 2.307,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,44*
€ 2.260,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.877,00*
€ 2.233,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vasa
2655811
ab € 2.144,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.