Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Handball "Tiro" Größe 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612653251
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     2653251
EAN/GTIN:
     04051309970507
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Latexblase für top Rücksprungverhalten, geringer Luftverlust
  • Kempa-Prägung für ideale Griffigkeit
  • Weiche Schaumstofflaminierung für angenehmes Ballgefühl
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kempa Handball "Tiro": Angenehm für Kids
Mit dem Kempa Handball "Tiro" gewöhnen Sie Kinder bestmöglich an das Handballtraining. Dank Latexblase ist der Luftverlust sehr gering und der Rücksprung ausgezeichnet.

  • Handballtyp: Trainingsball
  • Größe: 00
  • Gewicht: 200 g
  • Altersklasse: bis 8 Jahre
  • Spielklasse: Mini
  • Umfang: 44–46 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Blase: Latex
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Material Oberfläche: Schaumstofflaminierung
  • Farbe: Orange-Schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 00
Weitere Suchbegriffe: handball gr. 0, handball kempa, handball, Bälle, Ball, Handballtraining, Handballspiel, Handball-Ball, Handball-Bälle, für, Kinder, Kinderhandball, Kempa, Kinderhandbälle, Handballbälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kempa
2653264
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.