| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612650018 Herst.-Nr.: 2650018 EAN/GTIN: 04044475239004 |
| |
|
| | |
| - Besonders für Anfänger:innen, Einzel- und Gruppenjonglagen
- Leuchtende Neonfarben
- Gesäumte Ränder
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Lassen Sie das bunte Sport-Thieme Jongliertücher-Set "Nylon" fliegenWerfen Sie das Jongliertücher-Set "Nylon" von Sport-Thieme hoch in die Luft und fangen Sie die bunten Tücher wieder auf. Mit diesen luftig leichten Jongliertüchern ist das möglich: Jonglage wie auch die visuelle Untermalung von Rhythmik und Tanz. Das Tuch ist getestet und empfohlen von der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik e.V. Bewegung im ZeitlupentempoDie Sport-Thieme Jongliertücher bestehen aus weichem, leichtem Stoff – dadurch fliegen die Tücher langsamer als ein Jonglierball und können einfacher gefangen werden. Das motiviert zum weiteren Üben. Die Sport-Thieme Jongliertücher im praktischen SetDie Tücher werden im praktischen Set geliefert - je ein Tuch in den Neonfarben Pink, Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau. Jongliertücher genießen große Beliebtheit, nicht nur beim Jonglieren, sondern auch als Rhythmiktücher beim Tanz oder der Gymnastik. Tipp: Jonglieren Sie mit Ihrer Gruppe nach Musik - das macht besonders viel Spaß! Produktdetails:- Neonfarben: Pink, Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau
- Material: 100 % Nylon
- Waschbar bis 30 °C
- Lieferbar in den Größen 45x45 cm oder 65x65 cm
Weitere Informationen: | | Größe: | 65x65 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jonglierkeulen, Jonglierringe, Jonglierset, Jongliersäckchen, Jonglierteller, Jongliertuch, Rhythmiktücher, Spiele-Sets, jongliertuch, Rhythmik-Tücher, Tuch, Jonglage, Zirkus, Zirkus-Artikel, Jongliertücher, Schwungtuch, Kinderzirkus, Akademie-Artikel, Akademie, Tücher, Chiffontücher, Farbtücher, Chiffontüchlein, Dauerbrenner, Jongliertuchset, MATP-Projekt |
| | |
| |