Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Gymnastikball "Boa" Kinder, ø 40–50 cm, Blau-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612648604
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     S12
EAN/GTIN:
     08052744956138
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Sitzball

  • Als Sitz- und Übungsball einsetzbar
  • Besitzt einen nach unten versetzten Schwerpunkt
  • Ball rollt in Ausgangsposition zurück
  • Keine Ballschale mehr nötig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Trial Gymnastikball "Boa": Für Kinder und Erwachsene
Der Trial Gymnastikball "Boa" ist sowohl mit einem ø von 40-50 cm für Kinder und mit einem ø von 60-65 cm für Erwachsene erhältlich. Der Fitnessball wurde mit der neuesten Technologie hergestellt. Das Besondere an dem Boa-Ball ist, dass er aus verschieden dichten Schichten Material besteht, die den Ball in der unteren Hälfte schwerer machen. Der Ball schwingt wie ein üblicher Gymnastikball, rollt durch das spezielle Material jedoch nicht weg und geht in seine Ausgangsposition zurück, wenn der Trainierende den Ball verlässt. Durch diese ausgezeichnete Eigenschaft wird keine Ballschale mehr benötigt. Dieser spezielle Ball kann von jedem genutzt werden – selbst zum Turnen und für Rehabilitationsmaßnahmen. Auch für den Trendsport Beach Jumping ist dieser Gymnastikball sehr beliebt.

Produktdetails:
  • Farben: Blau-Grau (Kinder), Weiß (Erwachsene)
  • ø: 40-50 cm: 2 kg
  • ø: 55 cm: 2,5 kg

  • Ausstattung: Anti-Burst-System
  • Belastbarkeit: bis 300 kg
  • Balltyp: Sitzball; Großer Gymnastikball; Fitnessball; Großer Gymnastikball; Fitnessball
  • Einsatzgebiet: Rehabilitation; Training; Therapie; Therapie; Training
  • Durchmesser: 50 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kinder, ø 40–50 cm, Blau-Grau
Weitere Suchbegriffe: gymnastikball durchmesser 55 cm blau, sitzball, sitzball 55cm, Bälle, Ball, Gymnastik, Gymnastik-Ball, Gymnastikbälle, Gymnastik-Bälle, Sitzbälle, Beachjumping, Beach-Jumping, Therapiesitzball, Beach, Jumping, Balance, Gleichgewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trial
S11
ab € 60,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.